釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理つや消し黒
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2
呼び径(mm)4.2
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3
長さ(mm)27
材質鉄
呼び径(mm)4.3
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として
材質鉄
仕様三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
材質ステンレス(SUS410)
色茶
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
長さ(mm)27
材質ステンレス
頭部径(Φmm)10
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質鉄
色つや消し黒
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
材質鉄
色アイボリー
表面処理ラスパート
用途鋼板屋根+耐火野地板・木材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
〇錆に強い。〇ねじ切れにくい。〇磁石につきにくい
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質SUSXM7
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質SUS410
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
色茶
ねじ長さ(mm)37
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
材質/処理鉄・ラスパート
サイズ(d×L1)(mm)4.2×42
1箱(340本)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
用途鋼板屋根+耐火野地板・木材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴2番
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
関連キーワード