商品豆知識
丈夫でおいしい野菜を育てる!。苦土石灰、腐植酸、微量要素、有機を配合した粒状配合肥料です。 。苦土石灰でPH調整、腐植酸で土壌改良、微量要素で丈夫に、有機で美味しく育てる肥料です。
用途野菜類
成分窒素5/りん酸5/加里5/苦土7/マンガン0.1/ホウ素0.1/アルカリ23.5
形状粒状
区分普通肥料
タイプ速効性
配合【有機率】10
形態【窒素主】尿素態
原材料化成肥料、苦土石灰、腐植酸など
適合作物野菜類
肥料の種類BB配合肥料
粒サイズ(mm)2~5
最大140日間肥効が続く。野菜に使える苦土石灰を配合した元肥一発肥料です。 。苦土石灰でPH調整をして、肥効が140日間続くので追肥が不要なため、より省力的に作物を育てる肥料です。
用途野菜類
成分窒素10/りん酸7/加里7/苦土7/アルカリ27
形状球状
区分普通肥料
タイプ緩効性(肥効調節型)
配合【有機率】0
形態【窒素主】尿素態
原材料被覆肥料、苦土石灰など
適合作物野菜類
肥料の種類一発型緩効性、BB配合肥料
粒サイズ(mm)2~5
天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽
成分アルカリ45%
名称かきがら肥料
登録保証広島県第1135号
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称ぼかしSUN
作物の養分吸収バランスに近い組成を持つ肥料です。生育に必要な成分を過不足なく与えることができます。果菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、花卉、果樹
成分【保証】窒素全量15%、(NN)8.5%、りん酸8%、加里17%、苦土1%、【配合】石灰6.0%
登録保証生第93012号
1袋(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
りん酸、加里を多くし、窒素を少なくした肥料です。果菜、果樹などの、果実肥大や品質向上に役立ちます。花卉の花芽分化用の追肥として適します。各種園芸作物の育苗用肥料として適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、果樹
成分【保証】窒素全量12%、(AN)1.0%、(NN)6.2%、りん酸20%、加里20%、苦土1%、【配合】石灰3.1%
登録保証生第93011号
1袋(10kg)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
窒素、加里に対して、りん酸を多く含んだ肥料です。野菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。各種園芸作物の育苗用肥料に適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、花卉、果樹
成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.6%、(NN)5.4%、りん酸20%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰3.1%
登録保証生第93038号
1袋(10kg)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
関連キーワード