ライティング力の強化に!
英語の作文や長文読解学習におすすめのノートシリーズです!
サイズセミB5
科目英習
枚数40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)184×258×4
紙質上質紙
坪量(g/m2)70
材質(表紙)コートカード紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本Wリング綴じ製本
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×30×約20
質量(g)32
材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑)
製本リング
RoHS指令(10物質対応)対応
1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン。2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印。分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5
厚さ(mm)3
質量(g)120
枚数30
寸法(横×縦)(mm)179×252
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
科目英習
仕様チェックカード:2枚入(赤・緑)
材質表紙:PP、カラーペーパー:タント紙、リング:スチール製
色ブルー・レッド・イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
中紙111枚
関連キーワード