20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
質量(g)400 サイズΦ96×101mm 使用温度-40~+80℃
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5m トラスコ品番484-9809 寸法(mm)Φ22×28.5 測定範囲0~2000W/m2 質量(g)30 出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV ケーブル長(m)5 使用温度(℃)-30~+70 測定波長400~1100nm 応答速度<1ms 開口角(°)180
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。 トラスコ品番455-6500 質量(kg)1.4 電源(V)不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×107 ケーブル長(m)10(出力用) 測定範囲(nm)(波長)305~2800
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷

付属品ケーブル トラスコ品番125-6678 幅(mm)96 測定範囲(日射強度)0-2000W/m2 高さ(mm)83.5 質量(g)370 奥行(mm)96 電源不要 分解能(日射強度)80W/m2 測定波長285~3000nm
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

クラス2を取得した、ポータブル全天日射計 太陽光発電調査に最適です。スクールニューディールガイドブックにおいて環境教育に必要な設備と して推奨されている日射計です。日射データロガー(DO9847)は、128×64ピクセルのグラフィックディスプレーと3チャンネル独立入力を備えたマルチ機能測定器・データロガーです。
仕様【測定放射範囲】0~2000W/m2【スペクトル範囲】305nm~2800nm W/m2 (50%)【データ保存容量】32000データ/入力チャンネル【データ保存インターバル】1秒~1時間、時間および日付、リアルタイム、時間精度:最大月差1分 セット内容本体(DO 9847 / 単3電池×4 本体に内蔵)、日射計(LP PYRA 03)、日射計接続ケーブル、センサープローブ(pt100 / ケーブル付き)、ログソフト(CD-R)、PC接続ケーブル(9 CPRS 232)、収納ケース 質量(kg)0.45 電源1.5V単3乾電池×4個 約60時間(アルカリ電池にて) ACアダプター(2次電源 DC9V/600mA) 外寸法(mm)245(L)×100(W)×50(H)
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定 トラスコ品番819-1928 セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード 材質アルミニウム 質量(kg)0.4 電源不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101 応答時間<0.5秒(出力95%) 測定波長282~3000nm 温度特性<1%(ΔT50、ΔT70) 特性(傾斜)±0.2% 長期安定性±0.5%/5年
1個ほか
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽電池や太陽光発電などの評価・検査用として、0~2000W/m2の日射量が直読可能。。38000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信。。本体はプローブ接続時も保護等級IP66。
測定範囲0~2000W/m2 質量(g)約470(電池含む) 規格本体(通信ケーブル付) 電源単3乾電池4個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180(突起部含まず)
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。 仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示) 型式データロガー/D1-009A 質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量) 測定範囲2000W/m2(最大) 電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨) ケーブル長(m)10 チャンネル数入力/電圧測定用1CH 感度5~15mV/kW/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79 接続方法センサー/防水コネクタ接続 材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケース センサーCMP-3 設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ 対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上 寸法(Φ×mm)110×84(センサー) 材質(ハウジング)アルミニウム 測定波長310~2800nm(50%points) 測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録) 使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと) 視野角180° 記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲) 応答速度<18sec (95%)<6sec (63%) 測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24 動作温度(℃)-40~+80℃ 非直線性2.5%(0~1000W/m2) 温度依存症±5%(-10~+40℃) 経年変化<1%/年 内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒 測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000) 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。 トラスコ品番455-6518 質量(g)700 電源(V)不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270 測定範囲(℃)-40~60
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防に 日射計D1-009Aは、全天日射量を測定するセンサーです。太陽からの直射および天空からの散乱により地表に入射する太陽エネルギーを捉え日射量に比例した電圧を出力します。気象庁検定あり・なしの2種類あります。
セット内容ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、CFカードアダプター、日射計センサー(CMP-3)、センサーケーブル、アース線、通信ソフトウェア、固定ネジ一式、収納ケース 寸法(mm)(データロガー)245(W)×164(H)×79(D) 質量(kg)(データロガー)2以内(装備重量) 質量(g)(センサー)300(本体)、500(ケーブル) 電源CR-P2(カメラ用リチウム電池6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨 ケーブル長(m)10 センサー寸法(mm)110Φ×84 測定波長310~2800nm(50%points) 測定間隔1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO9060準拠の全天日射計です。 全天候型で、耐久性に優れています。
仕様ISO9060の分類基準:Secondary Class、応答時間95%(秒):<0.5、感度(μV/W/m2):10 質量(kg)370 サイズΦ96×93.5mm アズワン品番3-5188-14 使用温度-40~+80℃
1個
399,800 税込439,780
45日以内出荷

気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。NEDOのフィールドテスト事業、文科省のエコスクール事業など、太陽光発電システムに数多く使用されています。低コストの為、多点での測定に便利です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。 トラスコ品番125-6679 幅(mm)96 測定範囲(日射強度)0-2000W/m2 高さ(mm)90 質量(g)400 奥行(mm)96 電源不要 分解能(日射強度)80W/m2 測定範囲(nm)(波長域)285~3000
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

微気象観測に最適 センサーのPCL-01は、経済性に優れた照度センサーで照度応用制御や微気象観測に用いるのに適しています。受感部はシリコンセンサーと光学フィルターの組合せにより、高い分光感度特性を持っています。
セット内容ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、カードリーダー、日照計センサー(PCL-01)、固定ネジ一式、センサーケーブル、通信ソフトウェア、アース線、収納ケース 寸法(mm)(データロガー)245(W)×164(H)×79(D) 質量(kg)(センサー)約0.3、(データロガー)2以内(装備重量) 電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨 ケーブル長(m)10 センサー寸法(mm)Φ85×45 波長範囲(nm)400~700 測定間隔1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ロガー
エコ商品
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃ 電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁) 対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)] 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定 測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など 入力端子M3ネジ端子台 最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値記録 記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源9V乾電池×1、ソーラー(切替可能) 測定項目光合成光量子束密度(PPFD) 精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°) 表示範囲0-1999 測定単位μmol m2s-1 測定精度(%)±5
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目直流電圧1ch 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度±0.5%rdg.±5dgt. メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YARD FORCE 24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) 軽くて小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性を持ち、 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレス・小型ハンディチェーンソーがYARDFORCEより登場です。 コンパクトなコードレスタイプなので持運びも簡単、 切れあじ抜群のOREGON刃で最大18cm径までの枝をミルミル切断していきます。 また、持続性は1回のフル充電で3cm径枝なら約210本分切れる稼働時間の持ちの良さ!(※径30mmの枝切断の場合) 刃の調節も工具不要でカンタン調節可能設計! Wスイッチで誤作動も防ぎ、バッテリーの劣化や本体モーターオーバヒート防止のための保護回路安全装置を内臓、 安心安全設計ですので女性でもラクラク作業ができます。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 軽くて重心は本体中心の起動スイッチ部で小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレスハンディチェーンソー OREGON刃の特性とスムーズに切断する回転スピード5m/秒の切断力で手元の最大18cm径の枝をスピーディにコンパクトにしていきます
長さ(mm)約400 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約20×17 質量(g)本体:約2000、バッテリー:約440 材質スチール、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)25 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 最大切断能力(Φmm)180 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0 最大切断能力(mm)(木材)Φ160 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数2 質量(kg)約2.3(電池含む) 寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26 付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本 トラスコ品番769-7651 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

人工光と太陽光は切り替えで測定可能。 センサーは水中使用可能。 99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14 質量(g)180 測定範囲0~2999μmol m-2 s-1 測定波長約400~700nm LCD仕様4.5×2.8cm 記憶データ数99データ 電源(V)3 コインセル電池 動作温度(℃)0~+50 90%RH(結露しないこと)+30~+50 70%RH ケーブル長(m)2 セット内容本体、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)