28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

刻印セット 英字 モノタロウ 動画あり
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別英字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容A~Z、& (27本組) 硬度HRC58~62 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0 セット内容A~Z、- 材質炭素鋼(S45C)先端焼入 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別英字
1セット(27本組)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

刻印セット 数字 モノタロウ 動画あり
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別数字
1セット(10本組)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
15,100 税込16,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れした軸は頑丈で安全です。親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別英数字
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット 文字英字、数字 組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169 質量(g)392.5 タイプ 寸法A(mm)34 寸法B(mm)M5 寸法C(mm)46 寸法l(mm)95
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1組
8,298 税込9,128
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 文字種別英字
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質S50C 硬度HRC58~62
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。 種別数字刻印セット
1セット(10本組)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 文字種別数字
1組(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷


持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質S50C 文字種別数字 硬度HRC58~62
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

96穴0.6mLプレートです。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時に実現可能です。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時実現 ウェル系径が7mmあり、一般の0.2mLPCRプレートと比較して分注システムでのアクセスが容易です。 ワーキングボリュームが600μLあるので、チューブ最底面からサンプリングしてもチューブ内のサンプルが溢れる事がありません。(ワーキングボリューム内の容量で、一般的な200μLチップ使用時) ウェル位置確認の為、コーナーのカッティングと英数字刻印が施されています。 市販の角型ディープウェルプレート又は96フォーマットチューブホルダーに乗せて使用できます。 冷却ブロックに乗せて使用いただけれは4℃を必要とする試薬の96ウェルリザーバーとして便利です。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。
仕様●0.6mL 96ウェルチューブプレート●包装:40枚(5枚×8袋)/箱 アズワン品番67-5251-88
1箱(8袋×5枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップタイプ 5mL チューブ×25本用 2個組 高さ76.2mm ポリプロピレン アズワン品番63-8462-74
1式(2個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップ(クライオ)チューブ 3mL×81本用 2個組 高さ 76.2mm ポリプロピレン アズワン品番63-8462-77
1式(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
1式(2個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様インナーキャップタイプ クライオチューブ×100本用 3個組 高さ52.8mm ポリプロピレン アズワン品番63-8462-70
1式(3個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップ(クライオ)チューブ4~5mL×81本用 2個組 高さ 101.6mm ポリプロピレン アズワン品番63-8462-73
1式(2個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 3×3 2個
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。 -86℃までの凍結保存。 レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します オートクレーブ可能(121℃、20 min)。 サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。 薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。 異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用 高さ(mm)89 材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可能 121℃ 20分 仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き 本数9本用
1箱
3,798 税込4,178
4日以内出荷

トスマックドット刻印機
スタンド標準付属のドットマーカーです。標準付属の専用ソフトウェアはパソコンで操作するため使いやすく、初期設定を含む基本操作は付属の動画ファイルを見て確認できます。専用スタンドにマーキングヘッドやピンなど必要な部品を取り付けた状態でお届けするため、箱から取り出してすぐに使用できます。コントローラーに刻印プログラムを転送すれば、パソコンを取り外した状態で刻印をスタートできます。QRやDatamatrixの2次元コードにも対応しています。
用途銘板や治具への刻印。金属や樹脂への刻印。 仕様マーキングドット密度:4~78dot/cm、刻印内容:英数字、2次元コード、図(dxf、Bitmap)、円弧文字:対応可能、シリアル番号(連番機能):対応可能 トラスコ品番114-1370 寸法(mm)最大刻印範囲:50×90 質量(kg)30 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×392.5×720 使用空気圧力(MPa)0.2-0.7
1台
899,800 税込989,780
7日以内出荷