614件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm)1210 材質刃部:刃物鋼柄部:木 質量(g)1240 刃長(mm)210 刃幅(mm)180
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)230 高さ(mm)1420 質量(g)840 奥行(mm)110
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265 刃幅(mm)150 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

草削り作業。 切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)310 エスコ品番EA650BJ-42 質量(kg)0.2 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515 質量(g)600 刃幅(mm)220 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-802K
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1165 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)480 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)180
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 全長(mm)310 仕様(刃部)ステンレス 材質刃部:S50C、柄:椿 刃長(mm)75 刃幅(mm)105
1個
439 税込483
当日出荷

刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450 質量(g)450 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-818K
1本
3,698 税込4,068
欠品中

【草削りの本格シリーズ!(窓明き、窓ナシ)】。一般家庭から専業農家用までの6アイテム。最適の長さの柄で快適な作業ができます。サビに強く、土ばなれの良いステンレス製もご用意。
用途畑、庭などの草削りに。 柄長さ(mm)1200
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。腰を曲げずに作業ができる長柄は、汗をかいても滑らない国産椎柄。ウネ・アゼぎわの除草作業を快適に。土を動かさず雑草を土ごとスパッと切る!除草作業の必需品!
全長(mm)1470 トラスコ品番770-0202 質量(g)650 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380 形状ギザ刃 刃幅(mm)117 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)140 刃形三角刃 刃幅(mm)60 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)140 先幅(mm)140
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 主に右利きの方に適しています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

石黒金属草削り
ゴールドをアクセントにおしゃれなクロームシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
全長(mm)400 材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 質量(g)495
1個
649 税込714
8日以内出荷

Mont Blanc(モンブラン)草削り半月
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390 形状平刃 刃幅(mm)105 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
3日以内出荷

押しても引いても除草作業が出来る草削りです。刃を前後に動かく事でピーラーの様に除草作業が行なえます。立ったままでも腰を曲げることなく楽に作業が出来ます。
用途除草作業。 材質刃部:刃物鋼(S50C)・柄:アルミ 全長(mm)約1400 柄長さ(mm)約1200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途草削り。 柄長さ(mm)約1050 仕様半月型・窓あけ・全鋼 質量(g)約720 刃長(mm)約210 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)354×155×90 質量(g)232 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C アズワン品番64-4064-18
1丁
779 税込857
翌日出荷

抜群の切れ味で平面から隅まで楽々除草できます。錆びにくいステンレス刃です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途草取り鎌。 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス(420J2)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途除草、草削りに 仕様中間グリップ付 材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジ グリーン 刃の種別波刃 材質(パイプ)ステンレス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

松尾刃物製作所ホーム草削り
畑、庭の草削りに。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。立ったまま使える長柄タイプ。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm)970 アズワン品番64-8283-77 刃渡り(mm)120
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

雑草を削る、抜く、集めるがこれ1丁。
用途除草作業に。 質量(kg)0.085 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×100×60 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

Mont Blanc(モンブラン)草削り半月
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)105 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
3日以内出荷

ゴールデンスター草削り (大)
小回りのきくコンパクトサイズの草削り
用途地面にはった雑草の刈り取り。 全長(mm)325 刃長(mm)105 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
669 税込736
翌日出荷

Mont Blanc(モンブラン)かんたん草削り
小型で軽いので楽に草取りが出来ます。 円運動で早く簡単に広範囲の草削りができます。 ギザギザの刃で土をほぐしながら雑草を引っ掛けて取ります。 土を削り過ぎないので除草後の庭がきれいです。また土と草の振り分け作業も簡単です。 右利き、左利きどちらの方でもご使用戴けます。
全長(mm)210 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

小型サイズで使いやすく除草作業楽々できます。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。切れ味長持ちの全鋼刃です。三面使える三角タイプです。
用途草削り。 柄長さ(mm)約1050 形状三角型、全鋼 質量(g)約680 刃長(mm)約170 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

抜群の切れ味と小型タイプで使いやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。切れ味抜群の鋼付き刃です。幅広刃なので効率アップします。
用途草削り。 仕様刃部:鋼付 形状半月型 質量(kg)約580 刃長(mm)約145 柄長さ(mm)約1050 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

雑草の刈取りに
質量(g)249
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

三面使える三角タイプ。
用途除草作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)200 高さ(mm)1140 質量(g)840 奥行(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Mont Blanc(モンブラン)まかせて草削り
刃はフック型の形状により刃先が土に入りやすく、また角が尖っていますので土に刺さりやすく大きな草を掘り起こせます。 刃は全体に細く尖っているので石のすき間など狭い場所でも威力を発揮します。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 パイプ柄で軽くて持ちやすく、楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
用途根をギザ刃で引っ掛けあらゆる雑草を抜くことができます。 材質刃 : 炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄 : アルミパイプ(アルマイト仕上)、グリップ : エラストマー樹脂 寸法(mm)350×115 シルバー/レッド
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

握りやすいボトルタイプの柄で平面から隅まで楽に除草できます。鋼付で切れ味抜群です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途除草作業。 材質(柄部) 刃の種別鋼付 材質(刃)刃物鋼(SK5)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mont Blanc(モンブラン)草削り三日月
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390 形状平刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
3日以内出荷

窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1245 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 高さ(mm)(頭部)100 質量(g)900 板厚(mm)(刃先部)2.1 先幅(mm)(頭部)195
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

左右の刃・刃先と幅広く使える両刃タイプ。
全長(mm)315 エスコ品番EA650BE-8 先端寸法(mm)140 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)特殊刃物鋼
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷