50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【草削りの本格シリーズ!(窓明き、窓ナシ)】。一般家庭から専業農家用までの6アイテム。最適の長さの柄で快適な作業ができます。サビに強く、土ばなれの良いステンレス製もご用意。
用途畑、庭などの草削りに。 柄長さ(mm)1200
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 全長(mm)340 エスコ品番EA650BJ-44 質量(kg)0.23 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)300
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)300 質量(g)250 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途アルミパイプ柄で軽量 立って草刈りや簡単な土堀にも使えます 全長(mm)1340 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)210
1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 全長(mm)270 エスコ品番EA650BJ-43 質量(kg)0.14 刃幅(mm)107 柄長さ(mm)110
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm)1210 材質刃部:刃物鋼柄部:木 質量(g)1240 刃長(mm)210 刃幅(mm)180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り、草取り。土寄せ、土ならしに。 柄長さ(mm)1200
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1200 エスコ品番EA650BG-6 材質特殊ハガネ鋼(総焼入) 質量(kg)1 先端サイズ(mm)210
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

草削り作業。 切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)310 エスコ品番EA650BJ-42 質量(kg)0.2 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)335 質量(g)210 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)120
1丁
1,698 税込1,868
7日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに 全長(mm)1350 エスコ品番EA650BG-43 材質刃:刃物鋼、柄:木 質量(g)890 先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 柄長さ(mm)360 長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65 全長(mm)360 質量(g)500
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り、草取り。土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、うね作り、穴掘りに。 頭部寸法(mm)120×65×45 柄長さ(mm)330
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

除草もできる軽い鍬 除草もできる多機能タイプの軽い鍬です 畑の土掘り・土ならし・畝作りなど、幅広い用途に使用でき、ステンレス製の刃には穴があいているので、水切れがよく、柔らかい草の草刈り・草削りにも向いています
用途畑の土掘り・土ならし・畝作りなど 材質頭/ステンレス、柄/アルミ 頭部寸法(mm)195×80×105 柄長さ(mm)1200
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

草刈り、草削りに 適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起し、溝掘り、うね作り、穴掘り。 頭部寸法(mm)180×80×104 柄長さ(mm)1200
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

作業しやすいカーブ形状のヘッドタイプ
材質ステンレス 全長(mm)320 質量(g)196 材質(柄部) アズワン品番64-2255-21
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

草刈り、草削りに 適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起し、溝掘り、うね作り、穴掘り。 頭部寸法(mm)180×80×104 柄長さ(mm)1200
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り 全長(mm)1500 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)860 刃長(mm)240 刃幅(mm)130
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)380 質量(g)240 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

松尾刃物製作所両刃鍬
農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。鍬としても、草削りとしても使えます。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。女性にも手軽に使える軽量タイプ。錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。
用途畑、庭などの草削りに。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。 柄長さ(mm)1200
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換柄です
長さ(mm)900 先端サイズ(mm)31.5×60
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

全長(mm)1300 エスコ品番EA650BG-7 材質特殊刃物鋼 質量(kg)1.1 先端寸法(mm)110×240
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

浅野木工所四万十式 鬼鍬
畑の除草から畝作り、スジつけまでできる 菜園道研究家・沖田和雄氏監修商品 鍬がさらに進化した!鍬と鎌と三角ホーがドッキング!5面ある刃を有効利用して土起こし・土ならし・除草ができるうえ、尖った先端で細かい作業や筋付けもできます 1本あれば多用途に使える便利品です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。 材質柄/アルミ 質量(g)660 頭部寸法(mm)250×80×105 柄長さ(mm)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。畝つくり、谷あげ、土ならし、畑内の除草に最適です。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄 柄長さ(mm)1350
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。平鍬にミミの付いたタイプで、より土をすくいやすくなっています。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄 柄長さ(mm)1350
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

ホウネンミヤワキ別上ねじり鎌
土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm)120 柄長さ(mm)260
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
用途草削り。 材質刃部:3CR13、柄:椿 仕様(刃部)全鋼
1個
899 税込989
翌々日出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm)1465 トラスコ品番780-7554 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)240 質量(g)900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 材質刃部:S50C、柄:椿 仕様(刃部)全鋼
1個
699 税込769
翌々日出荷

草削り鍬 サビにくいステンレス製
全長(mm)1275 刃渡り(mm)180
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
用途草削り。 材質刃部:3CR13、柄:椿 仕様(刃部)ステンレス
1個
799 税込879
翌々日出荷

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 柄長さ(mm)360 長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm)(頭部)50 全長(mm)360 質量(g)400
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

浅野木工所畑の三役さん
藤田智先生監修!鎌・鍬・レーキの機能がこれ1本に 鎌、鍬、レーキの3つの機能を1本にまとめた商品ですこれ1本で除草、草集め、土起こしなど様々な作業ができます 切れ味が抜群なステンレス刃は除草作業もお手入れもラクラク簡単 柄はアルミパイプ製なので軽くて疲れにくく、女性、高齢者にも使いやすい商品です
用途除草、草集め、土起こし。 材質頭/ステンレス製、柄/アルミパイプ 質量(g)550 頭部寸法(mm)182×100 柄長さ(mm)1200
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 材質刃部:S50C、柄:椿 仕様(刃部)全鋼
1個
699 税込769
当日出荷

片手で使えるコンパクトサイズ 面倒な除草作業を立ったまま素早くこなすだけでなく、土起こしと草集めもこなすまさに「三役」さんです アルミパイプ柄 1役:鎌部(波刃)/除草に、2役:鍬部/土起こしに、3役:レーキ部/草集めに ユニバーサルデザインポイント:不意の事故を防ぐためにも鍬部の角を丸くしてあります
用途除草作業、土起こし、草集めに。 頭部寸法(mm)128×67 柄長さ(mm)340
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 全長(mm)345 トラスコ品番868-2128 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)120 幅(mm)(頭部)80 質量(g)400 柄長さ(mm)300
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)310 トラスコ品番780-7830 質量(g)200 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷