49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。
用途チップソー使用時にお使いください。 高さ(mm)23 質量(g)60 外径(mm)100 アズワン品番64-4068-02
1個
429 税込472
当日出荷

安全性、作業性UP・エンジンの負担を軽減・しっかりカット
用途巻付け防止カッター 寸法(mm)25.4
1枚
749 税込824
当日出荷

巻き付く草を超カット、作業性UP 草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。 「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用 高さ(mm)24 質量(g)95 外径(mm)117 アズワン品番64-4068-45
1個
619 税込681
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)巻き付き防止カッター
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。 エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
659 税込725
当日出荷

ツル・草の巻き付き防止
外径(Φmm)115 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)25.4 寸法(mm)H180×W140×D11 質量(g)52
1枚
769 税込846
当日出荷

巻付防止刃+安定盤の最強コンビ!
用途一般草刈り作業に。 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払い機用の巻き付き防止カットソーです。 草のからまりを防止できます。
用途作業中に、もし草(異物)が巻き付いたときは即くエンジンを停止してください。エンジン停止確認後、取り除いて下さい。(エンジン回転中は絶対に手など触れないでください) 外径(Φmm)80 刃厚(mm)0.5 穴径(Φmm)25.4 取付け方法カッターの上面にセンターの孔を合わせて、カットソーとカッターを重ねた状態で同時に完全に取り付けてください。(取り付けを確認すること)
1セット(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。
直径(Φmm)100 エスコ品番EA898B-27 材質スチール 質量(g)70 穴径(Φmm)25.4
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付き防止ハイブリットカッター。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.03 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
1個ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。 ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。 仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm 質量(g)80 外径(Φmm)110 刃厚(mm)0.9 取付穴径(Φmm)25.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

ハートフルジャパン一体型巻付防止刃付
羽根刃が巻き付く草をカット!。斜埋込ガード付。
用途一般草刈・畦刈。 内径(Φmm)25.4
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草の巻付き防止カッター。 全ての刈払機に適合可能。
用途法面、安瀬、用水路、河川敷での草刈りに。 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)105 刃数(p)5 基板厚(mm)1.25
1枚
759 税込835
当日出荷

シャフトに草が絡まるのを防ぐ、巻付き防止刃付きで作業性UP!
用途一般草刈・下刈用 材質(台金) 炭素鋼 材質(チップ)タングステンカーバイト
1枚
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。チップソーへの草の巻付を低減します。ブレード部が23mmと長くカット性能が高くなってます。
用途草刈作業用。 適合内径25.4チップソー用 寸法(mm)120×0.8×6P 質量(g)約52g
1個
689 税込758
当日出荷

ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。
用途刈払機用アタッチメント。 外径(Φmm)95 刃厚(mm)0.75 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番382-0793 材質刃物用特殊鋼 質量(g)97
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

草刈機用巻付防止カッター
用途安定板 巻付防止カッター 寸法(mm)25.4
1個
479 税込527
翌々日出荷

草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。
エスコ品番EA898B-26 材質スチール 直径(Φmm)120 質量(g)100 穴径(Φmm)25.4
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

刈払機のシャフトに巻き付いてくる蔓や草の切断。蔓や草の絡まりを抑え草刈り作業をスムーズにします。エンジンの負担を軽減し作業性もアップ!。新設計!3面研ぎ刃でしっかりカットします。6枚の刃は交互に高低を付けて立ち上げてあるので、巻き付く草をより効率よくカットします。本品は焼入れ処理を施しております。刃の切れ味が落ちてきたらダイヤモンドヤスリで研磨すれば切れ味が回復します。グラインダーは使用せず、手動のヤスリをご使用ください。再研磨可能で長持ち。
刃数6P 厚さ(mm)1 外径(Φmm)130 取付穴径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8881-71
1枚
779 税込857
当日出荷

チップソーと一緒に回る・超軽量・純正刃押え金具不要
用途安定板 巻付防止カッター
1個
649 税込714
当日出荷

チップソーと一緒に回らない・軽量・磨耗が少なく経済的
用途安定板 巻付防止カッター サイズ25.4mm
1個
849 税込934
当日出荷

刈払い機に取り付け作業性UP!
用途巻き付き防止に 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×8 穴径(mm)25.4
1個
569 税込626
当日出荷

殆どのコードに対応するタップ式草刈コードホルダー。草刈コードの挿入はホルダーを分解することなく、草刈り機に装着したままコードの装填が可能。スライドロックスイッチでコードの巻取り・長さ調整が簡単。地面を滑らせながら快適な草刈作業が可能なフリースライド板搭載。意図しないコードの送出しを防止。草の巻き付きを防止する巻き付き防止アングル構造で草刈時のストレスを軽減。
用途草刈り、雑草取りなどに。草、除草、ナイロンコード、フリースライド板、スライドスイッチ。 質量(g)400 直径(Φcm)13.5
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

でかチップ巻付き防止 セフティー3 動画あり
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。 仕様斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

SAF(セフティー)巻かない二刀流
草の巻付防止刃で楽々安全作業。
用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0342 つる草の達人 三陽金属(ERBA) 動画あり
三陽金属(ERBA)つる草の達人
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。 材質SKS-5 刃数24T 厚さ(mm)1.8 外径(Φmm)225 取付穴径(Φmm)25.4 排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
1枚
2,889 税込3,178
当日出荷

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
用途刈払作業用 刃厚(mm)2 材質台金部:S50C
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】。草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!。ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!。4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。
用途草刈り機専用 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130 刃厚(mm)0.6 基板厚(mm)0.6
1枚
889 税込978
当日出荷

97199 タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ 斎藤撚糸 動画あり
国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、 1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します 2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます 3)取付は超簡単です 4)コード巻きと戻しも超簡単です 5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途刈払機用 外径(Φmm)135 高さ(mm)55 質量(g)420 対応コード国内流通コード全て 付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属 仕様出口(個数):2
1個(135mm×55mm)
3,698 税込4,068
当日出荷

SMB130 巻付き防止カッター3面刃 sita 動画あり
3つの刃で鋭い切れ味!。ほとんどのエンジン刈払機に取り付け可能
材質S50C 刃数6P 厚さ(mm)1 質量(g)約62 外径(mm)130 取付穴径(mm)25.4
1個
799 税込879
翌日出荷

ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード 寸法(mm)370×270×80 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 質量(g)266 アズワン品番64-4067-79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

シングウ(新宮商行)RX2700KB アタッチメント部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.68MB)
1個ほか
42 税込46
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

刈刃巻付き防止カッタ付。 チップの飛びにくい長寿命タイプ。
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX3000KB ギア部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
1個ほか
42 税込46
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2110H ギア装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.11MB)
1個ほか
42 税込46
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX3600H ギア装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.06MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620 ギア装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.43MB)
1個ほか
42 税込46
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)