カテゴリ

  • 農業機械(670)
    • ナイロンコード(513)
    • 刈払用品・補修部品(44)
    • 一般草刈用カッター/チップソー(15)
  • 電動工具(12)
  • 安全保護具(9)
  • 作業服(8)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 手袋(5)
  • 梱包用品(3)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「草刈り ナイロン」の検索結果

717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップアップバスケット85L アストロポップアップバスケット85Lアストロ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
【大きなサイズの集草バッグ】草刈りでの草を入れたり、落ち葉を入れておくのに便利な大型のガーデンバケツ。
用途草刈りでの草を入れたり、落ち葉を入れておくのに便利な大型のガーデンバケツ。らせん状にワイヤーが入っているので、中が空でもしっかり自立して使いやすい。持ち手付きで持ち運び簡単。底にも持ち手が付いているのでひっくり返しやすい。使わないときは折りたためてスリムになるので携帯しやすい。専用の収納袋付き。内側ポリエチレンコーティングで汚れがつきにくい。キャンプなどの際のゴミ箱としても。集草用バッグとしてだけでなく、ランドリーバスケットや屋外用のゴミ箱としても使える。材質本体:ポリエステル(ポリエチレンコーティング)・鉄、収納袋:ナイロングリーン容量(L)85直径×高さ(mm)550×650
充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード) アイリスオーヤマ充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード)アイリスオーヤマ
299税込329
1台
3日以内出荷
摩耗した刃を交換することで切れ味と作業効率が復活。対応機種仕様:充電式グラストリマー(JAN:4967576780117)
材質ナイロン(PA6)、銅(カシメ金属)質量(g)6刈込み幅(mm)Φ200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×2×2入数10本
チタニウムナイロンコード セフティー3チタニウムナイロンコードセフティー3
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
チタニウム含有で耐久性UPしています。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)23
SPEED ロックカッター セフティー3SPEED ロックカッターセフティー3
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
破断に対する耐久性が高いアルミとプラスチックで構成されたプロ仕様の本格派ナイロンカッターです。コード交換が差し込むだけのラチェットロック機能を内蔵しています。直径4mmまでの丸型、四角型等あらゆる形状のコードを使用可能です。ソーブレードナイロンコード(3mm)が付属しています。
用途刈払作業用。材質本体;アルミ製適合排気量(cc)25以上
ソーブレードナイロンコード セフティー3ソーブレードナイロンコードセフティー3
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)21
ナイロンコードHI □型 セフティー3ナイロンコードHI □型セフティー3
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
シャープで鋭い切れ味で耐久性が抜群です。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。仕様四角型適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)28
ブルーコアナイロンコード セフティー3ブルーコアナイロンコードセフティー3
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)31
ブルーコアナイロンコード セフティー3ブルーコアナイロンコードセフティー3
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。
用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上材質本体;ナイロン樹脂長さ(m)50
QUIK-LOK(TM) ナイロンカッターアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) ナイロンカッターアタッチメントミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
ハート型ツイスト HEARTBEAT 刈り子ちゃん カルエンタープライズハート型ツイスト HEARTBEAT 刈り子ちゃんカルエンタープライズ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
断面がハート型のナイロンコードです。ナイロンコードをハート型にしたらすぐれた耐久性と切れ味が実現しました。カラーもピンク色でかわいいです。
用途草刈りなどピンク太さ(mm)3
ナイロンコード 四角型メガツイスト カルエンタープライズナイロンコード 四角型メガツイストカルエンタープライズ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
安全・安心・高品質の国産ナイロンコードです。日本製で質の良い素材を使用しています。医師や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。回転音を大幅カットしているので静かめです。
用途草刈りなど備考日本製(国産)長さ(m)35太さ(mm)3
らく巻きフラットナイロンカッタ マキタらく巻きフラットナイロンカッタマキタ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置から出るので、より深い刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2半分まで差し込んで…2タップ部を回しコードを巻きとる。
用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式関連資料(1.38MB)グリーン購入法適合
草刈安定板 マキタ草刈安定板マキタ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。関連資料(1.71MB)グリーン購入法適合
しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色アトム
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴムブラック
肩掛式刈払機 SRE2627G2T 共立肩掛式刈払機 SRE2627G2T共立
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.7ハンドル2グリップ使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.4スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート(蓄力タイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)6.7排気量(cm3)25.4
肩掛式刈払機 SRE2627LGT 共立肩掛式刈払機 SRE2627LGT共立
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.7ハンドルループハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.5スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式iスタート(蓄力タイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)5.7排気量(cm3)25.4
肩掛式刈払機 SRE2627UGT 共立肩掛式刈払機 SRE2627UGT共立
65,980税込72,578
1台
予約販売
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.7ハンドルUハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.8スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式iスタート(蓄力タイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×560×410振動3軸合成値(m/s2)4.3排気量(cm3)25.4
ナイロンコード式 グラストリマー 軽量 YAMAZEN(山善)ナイロンコード式 グラストリマー 軽量YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み)質量(kg)1.3電流(A)3電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500刈込み幅(mm)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
ナイロンコード 京セラナイロンコード京セラ
829税込912
1袋
当日出荷
刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
用途障害物の多い場所での草刈り。入数(本)30
【軽量】充電式グラストリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量】充電式グラストリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー質量(kg)2サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階ブレードナイロンコード+金属刃バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)20(無負荷)端子Type-Cストローク数(min-1)5600
充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18Vアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単
付属品・専用ブレード10本・ゴーグル・Type-C充電バッテリー質量(kg)2(充電池除く)定格電圧(V)18刈込み幅(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360連続使用時間20分(無負荷)ブレードナイロンブレードバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120端子Type-Cストローク数(min-1)8000
極太ナイロンコードゴールデンバイソン EARTH MAN極太ナイロンコードゴールデンバイソンEARTH MAN
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
強化アルミ含有の超極太(対辺4mm)を使用した耐久性抜群のコード ツイスト仕様で草が角に当たりやすく切れ味が向上
用途太径の草・茎の刈り払い作業に材質6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ長さ(m)約6型番スクリュー型寸法(mm×m)対辺4×6
ナイロンカッター 丸山製作所ナイロンカッター丸山製作所
2,998税込3,298
1個(1個)
翌々日出荷
用途刈払機で草刈りを行う際に材質本体:6ナイロン+グラスファイバー、鉄 コード:6ナイロン+66ナイロン寸法(mm)約Φ130×H38、付属ナイロンコード:(約)太さ2.7×長さ200×3本ブラック質量(g)約272タイプ付属ナイロンコード:鋸型コード差込み:ラチェット式太さ(mm)使用可能なコードの太さ(四方刃/鋸型/角スクリュー/角型/丸型):3.0/2.7・3.0/3.0・3.3/2.7・3.0/3.0
ブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレインブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服ブレイン
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)サイズレギュラータイプセット幅(cm)水タンク:20(開口部約17)胸囲(cm)約95~115着丈(cm)約54寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
薄型手巻き式ナイロンコードカッター EARTH MAN薄型手巻き式ナイロンコードカッターEARTH MAN
989税込1,088
1個
当日出荷
頑丈なスチール製:シンプル設計で取り扱いやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに、石の多い場所でもOK付属品ナイロンコードカッター×1、座金×1、コード(対辺2.2mm 四角型コード1.5m)
除草用ナイロンブラシ 片山利器除草用ナイロンブラシ片山利器
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
路面・壁面等へのキズを抑えながら雑草除去!チップソーでは処理し辛い、アスファルト路面・壁際・縁石等のキワまでブラシが届き、雑草を除去できます。ナイロン製なので、キズをつけたくないタイルや壁際などの雑草除去に使用できます。
用途コンクリート、タイル用外径(mm)190内径(mm)25.4
草刈用ストッパー付きSHARKCORD EARTH MAN草刈用ストッパー付きSHARKCORDEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロンサイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
草刈用アルミコンパウンドSHARKCORD EARTH MAN草刈用アルミコンパウンドSHARKCORDEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈りサイズ菱形 対辺2.7mm×30m材料ナイロン+アルミニウム含有
草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN
889税込978
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン
草刈用SHARKCORD EARTH MAN草刈用SHARKCORDEARTH MAN
598税込658
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材料ナイロン
草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコードEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有
草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドSHARKCORD EARTH MAN草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドSHARKCORDEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN
599税込659
1個
4日以内出荷
切れ味重視 四角型ストレート 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロンサイズ(mm)□対辺2.2×200 20本
草刈り用腕カバ― ヤマショウ草刈り用腕カバ―ヤマショウ
599税込659
1個
5日以内出荷
撥水加工をしており、草刈り作業や農作業時に汚れから守ります。メッシュ入りでムレを軽減し暑い中でも快適な作業を!
用途草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに材質本体:ナイロン100% メッシュ部:ポリエステル100%ネイビーサイズフリー
草刈り用ハット ネット付き ヤマショウ草刈り用ハット ネット付きヤマショウ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
レンズ付きネットで草刈リ作業、農作業時に虫や汚れから守る草刈りハット。レンズ付きで視界を確保しながら草や小石などの飛散から顔を守れます。
用途草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに材質本体:ナイロン100%(生地裏面アルミコーティング) メッシュ部:ポリエステル100%ネイビーサイズフリー
草刈用コード WIZ'A草刈用コードWIZ'A
659税込725
1個
翌々日出荷
用途日本製草刈用ナイロンコード材質本体:PEアロイ+チタングレー
斬丸 ダブルバックル草刈用サロペット 斬丸斬丸 ダブルバックル草刈用サロペット斬丸
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ダブルバックルで着脱簡単 腰部(左)にカラビナ装着用ループ付き 衣服の上からでもそのまま着用できるサロペットスタイル 草の汁や水汚れが付きにくい表面撥水加工 股下は余裕のあるロングサイズ
用途草刈り作業(飛散の多い)ナイロンコードカッター作業に チェーンソー作業・ガーデニング・洗車などに材質ポリエチレンテレフタレート、ベルト:ポリプロピレン、 バックル:ポリアセタール、サイズ/フリーサイズ内容本体×1
太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL EARTH MAN太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLLEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
エンジン式 タップ式 日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 刈払機につけたままコード取付け可能 ナイロンコードが6m巻ける
付属品ナイロンコードカッター×1適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまでコード使用可能:カットコード
草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×50m 青 EARTH MAN草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×50m 青EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型仕様 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)50
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら