チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状四角型
仕様雑草用
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状スパイラル型
長さ(m)50
仕様雑草用
直径(mm)2.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)3.0
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン
形状四角型・スパイラル型
太さ(mm)対角3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状丸型
長さ(m)50
仕様雑草用
直径(mm)2.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型
長さ(m)50
太さ(mm)2.2
材質共重合ナイロン
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型
太さ(mm)2.2
材質共重合ナイロン、ガラス繊維
タイプドーナッツ巻
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型
長さ(m)50
太さ(mm)2.3
材質共重合ナイロン、ポリエチレン
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型・スパイラル型
長さ(m)50
太さ(mm)対角3.0
材質共重合ナイロン
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末
形状四角型
太さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型
長さ(m)50
太さ(mm)2.2
材質共重合ナイロン、ガラス繊維
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型・スパイラル型
長さ(m)50
太さ(mm)対角3.2
材質共重合ナイロン、ガラス繊維
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型・スパイラル型
長さ(m)50
太さ(mm)対角3.2
材質共重合ナイロン、ポリエチレン
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
コード四角型
アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち)
耐久性のアルエッジ4シリーズ
さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型
太さ(mm)2.4
四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。
材質ナイロン
色黄
太さ(mm)2.4
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)2.7
スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。
形状丸型
太さ(mm)3.0
スパイラ形状だから静音!
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用
適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
草刈り作業時の風切音低減。スパイラルコード。
色ブルー
太さ(mm)3
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機アタッチメント用替コード
形状丸型
太さ(mm)2.4
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
内側はポリマーナイロン樹脂で非常に硬く、外側は柔軟なナイロン樹脂の2層構造です。
用途刈払機用ナイロンコード
形状丸型
密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。
材質コポリマー
長さ(m)50
花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
形状スパイラル型
太さ(mm)2
長さ(m)50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。
形状星型
太さ(mm)2.7
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。
ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
用途ナイロンカッター用の替えコード
太さ(mm)2.4
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。
色ピンク
鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
太さ(mm)2.2
スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。
形状四角型
太さ(mm)2.3
スパイラル型タイプのスタンダード品。スパイラル形状で草の引っ掛かりがよく、切れ味抜群。
形状スパイラル型
太さ(mm)3
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)
素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。
用途ナイロンコードによる草刈作業に
長さ(m)50
トラスコ品番479-5849
適合機種キンボシ社製以外の刈払機
材質強力ナイロン
色ピンク
質量(g)320
太さ(mm)2.4
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適
他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
形状四角型
材質ポリアミドコポリマー
太さ(mm)2.4
柔軟性がある長寿命素材と、金属パウダー含有で切味重視素材の【新開発】ひねりタイプ!/充電式にもおすすめ
用途草刈り作業に
形状ツイスト
太さ(mm)2.4
違いのわかるプロの極鞭(ごくむち)シリーズナイロンコード/高品質で安心価格を実現!!職人、道路管理業者様ご愛用!
用途草刈り作業に
形状四角
太さ(mm)2.4
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状星型
太さ(mm)2.7
関連キーワード
1
2
次へ