庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)505
切断能力(mm)10
刃長(mm)145
トラスコ品番868-2972
質量(g)660
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り
全長(mm)370
刃長(mm)160(切り刃140)
材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR
質量(g)290
使用目的刈り
切断対象芝生、雑草
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)660
刃長(mm)170
切断能力(mm)10
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)600
使用目的刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り
全長(mm)370
刃長(mm)160(切り刃140)
材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR
質量(g)280
使用目的刈り
切断対象芝生、雑草
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
丈夫で鋭い切れ味!!R刃で枝への食いつきが良く、ラクラク切断できます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!10mm位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。主に枝の切断用ですが、一般の草刈りなどの使用も含めオールマイティに活躍します。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として
材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC
色シルバー、ブラック
使用目的刈込
切断能力(Φmm)10まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
地面に刺さらないように、反り刃になっています。
用途芝刈、草刈りに
全長(mm)655
刃長(mm)165
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8017
材質刃:日立安来鋼付、柄:ムク
使用目的刈、刈り
切断対象芝、草
1丁
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
関連キーワード