21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角 太さ(mm)2.2 長さ(m)250 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
4,898 税込5,388
当日出荷

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角・スパイラル 太さ(mm)対角3.0 長さ(m)180 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(180m)
5,998 税込6,598
当日出荷

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

材質メッシュ/ポリエステル 仕様ワンタッチバックルベルト、ポケット 種別エプロン 長さ(mm)約1150 幅(mm)約820 質量(g)約270 ベルト長さ(mm)約1300 材質(ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,298 税込2,528
当日出荷

白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ一体型軽量簡易ゴーグル。軽作業用。
用途草刈り等の軽作業に。 形状ゴグル型 機能軽量 トラスコ品番431-0489 質量(g)20 フレームレンズ一体型(通気孔付) フレーム色透明 レンズセルロース(0.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
399 税込439
当日出荷

『トラクターシューズ』のつま先の保護材に特殊樹脂を使用し不意のアクシデントから守ります。 内部は指付き構造です。
用途土木・建設・河川工事・草刈り。 仕様ファスナー付、キックオフ付、つま先保護、内部股付 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)天然、合成ゴム 材質(ソール)ウーリーナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴
1足
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
用途チェンソー作業、草刈り機等 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)27 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に オートバイ、自転車、アウトドア 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)24 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 可視光線透過率(%)0.9 保護率(%)青色光線保護率:0.06 紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SAMURAI ELVEX安全メガネ リフレクト
エコ商品
フレーム竿の部分に反射板を貼り付け
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業 オートバイ、自転車、アウトドア 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)24 規格米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細身眼鏡の上から被せて掛ける安全メガネ。竿の部分は角度、長さ調整可。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業 オートバイ、自転車、アウトドア 付属品マイクロファイバーメガネケース付 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAMURAI ELVEX安全メガネ インパクト
エコ商品
光沢の有る青色レンズとフレームが美しい安全 メガネです。フレームの棹先はゴム製で頭部にしっかりと巻き つきズレを防止。紫外線UVA,B、Cを99.9% カット。耐衝 撃性能も通常のANSI,CEに加え、米国国防総省の衝撃テ ストに合格
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外での作業 オートバイ、自転車、アウトドア 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)33 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAMURAI ELVEX安全メガネ エイサー
エコ商品
フレームの無いレンズの大きなタイプで。横幅も広く、しっかりと眼・顔を保護します。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業 オートバイ、自転車、アウトドア 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)27.5 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAMURAI ELVEX安全メガネ ユニラップ
エコ商品
大きな1枚レンズタイプで、保護範囲も広く米国国防総省基準に早くから合格した剛健な安全メガネです。竿は長さ、角度の調整可
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に オートバイ、自転車、アウトドア レンズ色透明 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)36.5 規格米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 可視光線透過率(%)0.9 保護率(%)青色光線保護率:0.06 紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸 動画あり
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(13m)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーアボージン軽量プラスチックメッシュ面
エコ商品
軽量のプラスチックメッシュ面です。枝落し、草刈り、チェーンソー、農作業等に最適です。
用途枝落とし、草刈り、チェーンソー、農作業等 質量(g)135 寸法(高さH×幅W)(mm)(シールド)190×300 材質(面体)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状ダークブラウン軽量プラスチック網
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ディックコーポレーション (DIC)草刈フェイスカバー
エコ商品
ポリカーボネイト製レンズで環境に優しく衝撃・キズに強い。 ハリのあるメッシュで飛んでくる草からガード。 キャップの上からかぶれる大きめバイザーです。
用途草刈り作業、除草作業等 材質(レンズ)ポリカーボネイト(ハードコート) サイズフリー グリーン 形状防災面 仕様耐衝撃性、耐傷性 材質バイザー:ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メッシュ)ナイロン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス草刈機 本体のみ
エコ商品
ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です 安全ロックスイッチです V型ハンドルで常に快適でバランス良い両手作業を実現します 500mmのポール長調節で体格に合わせた作業が可能です ガイドホイール付で樹木を傷つけにくい キワ刈り・平面両方対応のヘッド角度調整機能付、フットペダルによる操作で簡単に最適な角度へ調整できます
用途雑草刈り 付属品本体、カバー、ナイロンコード付フルオートスプール 質量(kg)2.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×1405×252 刈込み幅(mm)260 ブレードナイロンコード(フルオートスプール) 回転数(min-1[回/分])7300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ディックコーポレーション (DIC)草刈レンズ付ネット
エコ商品
ハットの上に被せるだけの簡単取り付け式のレンズ付ネット。 顔全体を覆うネットで虫の侵入を防ぐ。 縛り紐付きで幅広いサイズに対応可能。
用途草刈り作業、除草作業等 グリーン サイズフリー 材質ポリエステル・ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トーアボージン金属メッシュ面
エコ商品
丈夫な金属メッシュ面、ハーフサイズで鼻から目の周辺を保護します。刈払いに最適です。通気性が良いので樹脂シールドの曇りにお悩みの方もご検討下さい。
用途枝落とし、草刈り、チェーンソー、農作業等 質量(g)130 寸法(高さH×幅W)(mm)(シールド)140×380 RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状黒色金網平面カーブ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ディックコーポレーション (DIC)俺の草刈りツナギ
作業効率を損なわせない【軽量性】、草の汁や水滴から身を守る【撥水性】、炎天下での作業時による汗、湿気のムレ対策【通気性】の3つの問題に真剣に取り組み草刈作業専用として開発された商品です。通気性が良い背面メッシュで湿気を外に逃がし、背中のムレを抑制。腰部分のストレッチ性素材により前屈姿勢でも動きやすい草刈り用ツナギ。
用途草刈り作業、除草作業等 種別長袖ツナギ 質量(g)600 混率(%)ポリエステル100 機能防汚加工、軽量、通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1着
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)