手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に
材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステル
サイズL
入数(双)1
機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)1
機能防振
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵!
柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。
洗って繰り返し使用できます。
甲部のストレッチ素材で握りやすい!
フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に
材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック
入数(双)1
機能吸汗・速乾性
振動から手を守る。
オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。
背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。
色グリーン
入数(双)1
機能振動軽減
材質(すべり止め)天然ゴム
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革
色オレンジ
入数(双)1
ゲージ数15
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に
サイズフリー
手の平幅(cm)約9.5
色グリーン
全長(cm)約24.5
中指長(cm)約8.2
タイプ背抜きタイプ
材質純綿
材質(すべり止め)天然ゴムラテックス
トラスコ品番785-5150
入数(双)1
機能防振
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など
材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴム
色ブラック
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
用途草刈作業用。
材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン
入数(双)1
機能防振
生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ
材質(甲)ポリエステル
耐切創性EUカットレベル5(手の平部分)
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振
材質(掌側)人工皮革
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。
入数(双)1
機能振動軽減、通気性
人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。シリコンフリー、ウォッシャブル。
色ブラック×イエロー
サイズXL
全長(cm)26.5
入数(双)1
仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性
材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート
中指長(cm)8.5
アズワン品番64-3726-02
ゲージ7ゲージ
手のひら長さ(cm)10
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
用途草刈作業用。
材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン
タイプ3本半指
入数(双)1
機能防振
生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
厚手の天然ゴムが手に伝わる振動を軽減させます。柔らかく独自のパターンの天然ゴムが、ハンドルをがっちり掴み、操作性が向上します。親指部分はゴムを指又側に捻って加工しているので、疲れやすい人差し指と親指部分の振動を軽減させます。厚手の綿で編んだ手袋なので、吸汗性に優れ長時間の作業でも不快感を抑えます。
用途草刈り機、チェーンソー、グラインダー作業、電動工具などエンジンやモーターのついた道具の取り扱い時にオススメ
材質綿、滑り止め:天然ゴム
サイズフリー
全長(cm)25
ゲージ数7
1双
¥729
税込¥802
当日出荷
手のひらに大型プロテクター内層!
手首マジックでしっかりフィット!
振動の伴う作業、重機やバイクの運転に最適!。
甲部はオレンジ色で視認性抜群!。
洗って繰り返し使用可能!。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機やバイクの運転・DIYなどあらゆる作業に最適です。
材質掌部:スポンジ内層、人工皮革(マイクロファイバー)、甲部:ポリエステル、手首:ゴム、マジック
色グレー
入数(双)1
機能振動軽減
振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。
わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。
材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有)
色ブラック+グレー
規格ISO10819、JIS T8114
入数(双)1
機能防振
RoHS指令(10物質対応)対応
OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど)
材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パット
色イエローオレンジ
入数(双)1
機能防振
汚れにくい撥水加工生地を使い,作業時に飛んでくる草や小石、泥はねなどからしっかりと守れる草刈り用ワンタッチエプロンです。大きめのポケットが付いておりスマホや手袋などの収納に便利です。胸・腰部分に板バネが入っておりワンタッチで腰に固定でき、着脱が簡単にできます。
用途草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに
材質ポリエステル100%
色グリーン
着丈(cm)120
身丈(cm)38
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。
インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
厚さ(mm)6
色グリーン
規格ISO10819規格合格品
入数(双)1
機能防振
袖口仕様マジック
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩耗に対して優れた耐性があり、グリスやオイルをはじきます。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
材質手のひら部・手甲部:ニトリルゴム、裏:インターロックコットン、防振材:ジェルフォーム
厚さ(mm)6
色グリーン
全長(cm)23.5~26.1
耐切創性2B
袖口仕様マジック
手袋に縫い込まれたクッション材が振動を低減します。
手の甲部分が通気性の良いメッシュ素材なので蒸れにくくなっています。
用途エンジン式刈払機やチェンソーなど振動を伴う作業での振動の低減に
機能通気性・透湿性
サイズL
入数(双)1
質量(g)54
材質【手のひら】ナイロン+ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル
材質(クッション)EVA
色ブラウン
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。
サイズフリー
入数(双)1
機能振動軽減、防寒
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防振ジェルフォームにより手に伝わる振動を軽減します。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
機能振動軽減、引き裂き・摩耗耐性
入数(双)1
色ホワイト/ブルー
厚さ(mm)8.3
全長(cm)17.8~19.7
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に
サイズフリー
色グリーン
材質(すべり止め)天然ゴムラテックス
全長(cm)約25
中指長(cm)約7.6
手の平幅(cm)約10
タイプ転写タイプ
トラスコ品番785-5168
材質綿、ポリエステル
入数(双)1
機能防振
ゲージ数7
1双
¥679
税込¥747
当日出荷
振動軽減効果のあるスポンジ樹脂を掌に張り合わせた作業手袋です。クールマックスを使用しており、速乾性と清涼感のある仕様となっています。指先にタッチパネル操作対応の繊維を入れています。フィット感がよく、やわらかいので長時間の使用でも疲れにくい手袋です
用途刈払機・削岩機・インパクト工具など各種パワーツールの取り扱いなど
材質手袋/ナイロン・ポリエステル・綿・アクリル・その他
色ブルー
材質(すべり止め)合成ゴム
ゲージ数10
ISO規格基準合格防振手袋。
振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。
完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴム
色ブルー
規格ISO10819・JIS T 8114
入数(双)1
機能振動軽減
サビに強い草刈小鎌です。刃は全身焼入れされ、鋭い切味と耐久性を伴ってます。 裏目に鋸目が付いてますので大変研ぎ易く、メンテナンスが簡単です。 滑り止め付柄ですので手袋付けた状態でも滑りません。小鎌タイプですので、小さいのでしゃがんだ作業に便利です。 草刈り、野菜の収穫、稲刈りにおすすめです。
用途草刈り 収穫鎌
刃長(mm)120
柄長さ(mm)240
グリーン購入法適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
サビに強い裏目付鋸鎌です。刃は全身焼入れされ、鋭い切味と耐久性を伴ってます。 裏目に鋸目が付いてますので大変研ぎ易く、メンテナンスが簡単です。 滑り止め付柄ですので手袋付けた状態でも滑りません。草刈り、野菜の収穫に大変便利です。 また、サビを嫌うレタス・ほうれん草などの収穫に特にお勧めです。
用途収穫鎌
刃長(mm)180
グリーン購入法適合
充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!。【充電式で、コンセントなしでもOK!】:電源のない場所でもご使用いただける充電式高枝ヘッドトリマーです。もうコンセントの場所の心配を現場でする必要なし! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍です。【ポールは最大2.5mまで伸縮可能!】:伸縮ポールは2.5まで伸縮可能!授記や身長の高さに合わせて長さを調整できます。【パワフルなパワーで作業がサクサク進む】:バッテリー共通の20Vバッテリーシリーズなら、世代関係なく、家族みんなでシェアして使える。【安全性にも配慮】:ダブルロック付で、安全装置付きで誤作動を起こさずに作業できるという安全性を考慮しております。【肩かけ仕様で快適な使いやすさを実現】:保持しやすく滑りにくい前後ハンドル、確実なロックスイッチやショルダーベルトを標準付属しています。【力強さを実現、切れ味の良さ】:高い場所に2.1m~2.5mmmまで切断可能な高枝ヘッドトリマーです。 今まではしごを使っていた作業も、地面から行え、樹木や身長の高さに合わせて長さを調整できます。 。【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途高い庭木、草刈り、生垣の剪定に。
付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・手袋 1 組
質量(kg)3.1
定格電圧(V)D.C.20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300
ブレード長さ(mm)430
電源タイプ充電式
切断幅(mm)60
最大切断径(Φmm)15
角度調節ヘッド:-22.5~90°
1個
¥17,880
税込¥19,668
3日以内出荷
ストレッチ素材で動きやすく、汚れる腹部をエプロンでカバーした透湿ストレッチアグリジャケット。縫製部分の裏面には水滴の浸入を防ぐ防水テープ。ストレッチ素材採用で動きやすい。脇下から収納されているエプロンを取り出し、胸に固定すれば汚れやすい腹部をガード。使用しない時は左脇のエプロン収納用大型ポケットに収納可能。エプロンは取り外せて丸洗いも可能。生地は防水生地で、耐久性にも優れており汚れやキズにも強い。水滴や泥の浸入をシャットアウトする二重袖仕様。ファスナー付きで手袋もしやすい。物を運ぶ時、草刈り機を背負う時など、肩紐を滑り落ちにくくする滑り止め用のシリコン素材を肩部に採用。脇が突っ張らないので腕の上げ下げを行う作業が楽。脇下の縫い目も無くしシームレスでストレスを軽減する裁断加工。しゃがみ作業でも腰が出にくい形状。水滴が内側や前に流れにくい特殊構造。
用途レインコート、レインウェア、レインウェアー、レインウエアー、レインスーツ、作業着、作業服、レイングッズとして。ガーデニング、農作業に最適。
耐水圧(mmH2O)10000
材質本体:ポリエステル100%(TPUラミネート)エプロン部分:ポリエステル100%(PVCラミネート)
タイプストレッチ
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
革製で手首はマジックテープ留め。グリップ性、操作性が高く、ヘッジトリマーや刈払機、草刈機などの使用に適しています。539171は伸縮性のある繊維素材とレザーの組み合わせ。適度に通気性もあり快適に使えます。
関連キーワード