除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌
刃長(mm)180
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)330
全長(mm)380
仕様全鋼
材質(刃部)ステンレス、(柄部)木
質量(g)640
刃の種別片刃、全鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)120
刃幅(mm)25
全長(mm)280
仕様鋼付
材質刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)120
質量(g)80
奥行(mm)30
刃の種別片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別鋼付
柔らかい草の草刈りに最適です。全鋼なので耐久性抜群です。除草作業用です。
用途草刈り鎌。
仕様片刃
材質柄:椿、刃部:全鋼
三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄く、シャープに仕上げています。
切れ味がより持続し、草を根こそぎ取ります。
凹凸グリップ:すっぽ抜けを軽減、自然に指にかかり、握力の弱い方でも握りやすく、疲れにくい形状。
用途草刈・草削り
質量(g)125
規格120mm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×135×25
材質(刃)SK-5
アズワン品番64-4064-30
1丁
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)360
仕様鋼付
全長(mm)420
質量(g)200
奥行(mm)25
刃幅(mm)40
刃の種別両刃
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。
刃の種別鋼付
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
らくらく除草シリーズ(1200mm柄)
脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です
サビにくいステンレス製
疲れにくいスポンジグリップ(可動式)
直刃で払う・波刃で刈る!先端が作業性のよい角度・下刈りに便利
用途除草作業に。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)480
サイズ(mm)1310×210×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード