12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)30~70 付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 電源(V)単相 交流100 50/60Hz 電流(A)2.2 消費電力(W)220 コード長さ(m)(3芯)2.5 適合寸法(mm)230、255、305 質量(kg)0.95 付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p)52 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用 仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 タイプ超軽量タイプ 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 刃数(p)60 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソー 巴(ともえ)
エコ商品
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快に草を刈るならコレ! 高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。 国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用 仕様チップの埋め込み方:タテ埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 刃数(p)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)