ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)45
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)25
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃
幅(mm)28
全長(mm)105
穴径(Φmm)10
刃厚(mm)4.5
【刃幅が超ワイドで長持ち!】。刃は摩耗に強い鍛造仕上。刃先は切れ味鋭い切削刃付。粘りあるバネ鋼を使用。
用途自走・乗用草刈機用の替刃。
自走式あぜ草刈機用バーナイフです。
刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
用途自走式あぜ草刈機用替刃
直径(Φmm)(回転)358
厚さ(mm)4.5
適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736
材質ばね鋼
全長(mm)352
質量(g)590
刃幅(mm)65
仕上メタリックゴールド塗装
1パック(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード