「草刈り用チップソー 刈払機用」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山林用チップソー セフティー3山林用チップソーセフティー3
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。材質台金65Mn
山林用チップソー2枚組 E-Value山林用チップソー2枚組E-Value
1,898税込2,088
1個(2枚)
翌々日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
山林用チップソー E-Value山林用チップソーE-Value
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ レモラ充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニレモラ
889税込978
1枚
5日以内出荷
充電式・電気式の草刈り機に使えます。(取付穴径20mm用)豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!!強力斜め埋込(U字埋込)を採用で、チップが飛びにくい仕様になっております。チップを保護するチップガード(コブ)付。石に強い形状です。軽量化により、バッテリー消費を抑えた省エネ仕様!!
用途ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!!小回り抜群!!適合機種推奨:AC式(電気式)草刈機、バッテリー式(充電式)草刈機材質台金:炭素工具鋼/チップ:タングステンカーバイド刃数(P)24外径(mm)160穴径(mm)20
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格 YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格YAMAZEN(山善)
999税込1,099
1枚ほか
4日以内出荷
安心のJIS付き草刈り用チップソー刃先4面研磨コブ付きで石や荒地に強い
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
草刈り用 チップソー 東安草刈り用 チップソー東安
2,990税込3,289
1セット(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
草刈り用 チップソー 東安草刈り用 チップソー東安
3,890税込4,279
1セット(5枚)
3日以内出荷
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!刃先全面研磨により切れ味抜群!刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
軽量草刈りチップソー 1枚パック EARTH MAN軽量草刈りチップソー 1枚パックEARTH MAN
779税込857
1個
翌々日出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容1枚パック外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカンニシガキ工業
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。
用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等最大切断枝径(Φmm)約7
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
12,980税込14,278
1台
当日出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600関連資料(1.28MB)運転時間(分)約35取扱説明書(9.71MB)
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ工進
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600関連資料(1.28MB)運転時間(分)約35取扱説明書(9.71MB)
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 高芝ギムネ製作所龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機高芝ギムネ製作所
5,298税込5,828
1台
当日出荷
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6研磨面工業用ダイヤモンド砥石対応サイズ(Φmm)190~305まで
草刈り用 ナイロンコード 角型 セーフラン安全用品草刈り用 ナイロンコード 角型セーフラン安全用品
1,298税込1,428
1巻
6日以内出荷
チップソーでは刈れない狭い場所、縁石の際、ブロック塀・フェンス沿いなどの草刈りに最適です。ハサミなので必要な長さに切ってご使用ください。一般的な大部分の草刈り機にご使用いただけます。
形状四角型長さ(m)約75材質ナイロン断面寸法(mm)24×24オレンジ
GA軽量草刈チップソー Green AceGA軽量草刈チップソーGreen Ace
4,998税込5,498
1セット(5枚)
3日以内出荷
チップ4面研磨や、チップ斜埋込み、穴開軽量タイプなどの特徴があります。
用途一般草刈りのチップソーです。
草刈三冠王 セフティー3草刈三冠王セフティー3(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(3点)
翌々日出荷
草刈作業を快適にする3点セットです。軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。
用途草刈作業。刃数(p)6刃厚(mm)0.8ブレードサイズ(mm)120材質台金:S50C
静音草刈りチップソー EARTH MAN静音草刈りチップソーEARTH MAN(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24板厚(mm)1アズワン品番64-4077-45
とにかく石に強い チップソー YAMAZEN(山善)とにかく石に強い チップソーYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現!●荒く作業をされる方に最適●とにかく石に強い刃形状
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。穴径(Φmm)25.4刃数(p)36取付穴(mm)25.4
ダイヤシャープナTi 目立 セフティー3ダイヤシャープナTi 目立セフティー3
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。形状目立てタイプ粒度150
草刈りチップソー(接地刈り) セフティー3草刈りチップソー(接地刈り)セフティー3(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。 斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。厚さ(mm)台金:1.25刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
草刈りチップソー(巻付低減) セフティー3草刈りチップソー(巻付低減)セフティー3
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途草刈り作業。厚さ(mm)台金:1.25刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3草刈りチップソー(大型チップ)セフティー3(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー(超軽量) セフティー3草刈りチップソー(超軽量)セフティー3(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
ダイヤチップシャープナRTi セフティー3ダイヤチップシャープナRTiセフティー3
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。曲面で研磨するため、鎌などのカーブした刃に最適です。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎや、湾曲した刃などの研磨作業。仕様研磨専用外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
ダイヤチップシャープナTi セフティー3ダイヤチップシャープナTiセフティー3
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。スリット効果で研磨クズを効率よく排出し、目詰まりしにくいです。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。仕様研磨専用外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
草刈りチップソー パーフェクトマイティー ハウスビーエム草刈りチップソー パーフェクトマイティーハウスビーエム
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー 稲穂の恵み ハウスビーエム草刈りチップソー 稲穂の恵みハウスビーエム
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
現場を、選ばないタフなやつ 斜め埋込型でチップの脱落が少ないチップを保護するコブ付
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー 大地草快 ハウスビーエム草刈りチップソー 大地草快ハウスビーエム
2,798税込3,078
1セット(2枚)
3日以内出荷
お得な2枚入り!両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー 大地草快 ハウスビーエム草刈りチップソー 大地草快ハウスビーエム
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー BIGMAN(ビッグマン)草刈りチップソーBIGMAN(ビッグマン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
刈払機専用。 雑木伐採などには使用しないでください。
刈払機用チップソー(一般草刈り用) TRUSCO刈払機用チップソー(一般草刈り用)TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
巻き付き防止カッター ベーシック 斬丸巻き付き防止カッター ベーシック斬丸(14件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。
用途チップソー使用時にお使いください。高さ(mm)23質量(g)60外径(mm)100アズワン品番64-4068-02
GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃 ゴールデンスターGS 斜埋込チップソー230mm36枚刃ゴールデンスター
1,298税込1,428
1枚
予約販売
草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量20cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。
用途刈払機用替刃外径(Φmm)230厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2247材質(刃先)超硬チップ
L型草刈りチップソー ツムラ(津村鋼業)L型草刈りチップソーツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
刃厚(mm)2.2材質特殊鋼穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー スゴギレR 刈払機用 モトユキグローバルソー スゴギレR 刈払機用モトユキ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から翌日出荷
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。 新型R形チップで切れ味がアップしました。 柔らかい草もキレイに刈払います。 チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刈払機用チップソー 一般草刈り用 TRUSCO刈払機用チップソー 一般草刈り用TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000JIS規格JIS B 9212
日立 刈払用チップソー230 HiKOKI(旧:日立工機)日立 刈払用チップソー230HiKOKI(旧:日立工機)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
メッシュ仕様で、軽量タイプの230mm刈払用チップソーです。
用途一般草刈り用。外径(Φmm)230刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4トラスコ品番377-9149刃数(p)36材質(刃)超硬チップ
刈払機用チップソー ゴールデンスター刈払機用チップソーゴールデンスター(28件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(2枚)
当日出荷
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.2材質(刃)超硬チップ
18V充電式2wayグラストリマー TAKAGI(高儀)18V充電式2wayグラストリマーTAKAGI(高儀)
9,890税込10,879
1個
翌々日出荷
専用バッテリーパック1個付き 伸縮ポール式 コンパクトに収納 160mmチップソー付き樹脂ブレード10枚付き 肩掛けベルト付き 頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や塀・縁石等のキワ刈りに。※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。付属品2WAYグラストリマー本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック2.0Ah×1 、フロントガード×1 、草刈りチップソー外径160mm×24P×1 、樹脂ブレード×10 、ボックススパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.9(バッテリーパック・チップソー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1000~1300×約230×約290(バッテリーパック・チップソー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6600(チップソー)、約6800(ブレード)刈り幅(mm)約Φ160連続使用時間(分)約20使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18運転時間(分)約40(無負荷時)
40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ40T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,520税込2,772
1枚
翌日出荷
コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
用途雑草、牧草、藪山数40刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)255
超軽量草刈り用チップソー セーブインダストリー超軽量草刈り用チップソーセーブインダストリー
2,598税込2,858
1箱(2枚)
6日以内出荷
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「超軽量草刈り用チップソー」・・・超硬チップ四面研磨仕上げ。
用途刈払機用チップソーとして材質マンガン炭素鋼シルバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら