「草刈り用ナイロンコード」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らく巻きフラットナイロンカッタ マキタらく巻きフラットナイロンカッタマキタ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置から出るので、より深い刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2半分まで差し込んで…2タップ部を回しコードを巻きとる。
用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式関連資料(1.38MB)グリーン購入法適合
【軽量】充電式グラストリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量】充電式グラストリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー質量(kg)2サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階ブレードナイロンコード+金属刃バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)20(無負荷)端子Type-Cストローク数(min-1)5600
草刈用ストッパー付きSHARKCORD EARTH MAN草刈用ストッパー付きSHARKCORDEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロンサイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN
889税込978
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン
草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコードEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有
草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドSHARKCORD EARTH MAN草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドSHARKCORDEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN
599税込659
1個
4日以内出荷
切れ味重視 四角型ストレート 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロンサイズ(mm)□対辺2.2×200 20本
斬丸 ダブルバックル草刈用サロペット 斬丸斬丸 ダブルバックル草刈用サロペット斬丸
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ダブルバックルで着脱簡単 腰部(左)にカラビナ装着用ループ付き 衣服の上からでもそのまま着用できるサロペットスタイル 草の汁や水汚れが付きにくい表面撥水加工 股下は余裕のあるロングサイズ
用途草刈り作業(飛散の多い)ナイロンコードカッター作業に チェーンソー作業・ガーデニング・洗車などに材質ポリエチレンテレフタレート、ベルト:ポリプロピレン、 バックル:ポリアセタール、サイズ/フリーサイズ内容本体×1
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル 斎藤撚糸草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル斎藤撚糸
1,598税込1,758
1個(0.22m×30本)ほか
4日以内出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード Hybridチタンコード 斎藤撚糸草刈りコード Hybridチタンコード斎藤撚糸
1,298税込1,428
1個(0.22m×30本)ほか
4日以内出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型太さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用ツイストコード 三角 コンヨ草刈用ツイストコード 三角コンヨ
989税込1,088
1個
5日以内出荷
コード断面を三角形状にすることにより、丸や四角の角(90°)に比べ鋭角になり、鋭い切れ味が得られました!コードをツイスト(ねじり)を加えることにより、草に接触する際、コードの面ではなく角で当たりやすくなり、作業性が向上しました!材料の製造・調質から加工まで国内で一貫生産の純日本製です。耐久性、切れ味とも優れております。
用途草刈り用ナイロンコード。
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック カルエンタープライズナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパックカルエンタープライズ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル カルエンタープライズナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラルカルエンタープライズ
499税込549
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパック カルエンタープライズ2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパックカルエンタープライズ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材メタリック太さ(mm)2.3
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒質量(kg)6.7排気量(mL)34レバー形式ツインスロットルハンドル両手ハンドル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420燃料タンク容量(L)0.9スパークプラグBPM7A始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.4
差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン 斬丸差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン斬丸
2,488税込2,737
1セット(20本)
当日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け形状コード:ツイストコード径(Φmm)4
斬丸草刈り用ナイロンコード用プッシュカッター EARTH MAN斬丸草刈り用ナイロンコード用プッシュカッターEARTH MAN(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
ハサミ不要!ナイロンコードを折り曲げて押し込むだけ カバンや収納ケース等に取り付けできるキーホルダー付き
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×112×9質量(g)10
草刈り用 ナイロンコード 角型 セーフラン安全用品草刈り用 ナイロンコード 角型セーフラン安全用品
1,298税込1,428
1巻
6日以内出荷
チップソーでは刈れない狭い場所、縁石の際、ブロック塀・フェンス沿いなどの草刈りに最適です。ハサミなので必要な長さに切ってご使用ください。一般的な大部分の草刈り機にご使用いただけます。
形状四角型長さ(m)約75材質ナイロン断面寸法(mm)24×24オレンジ
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ斎藤撚糸
4,698税込5,168
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型長さ(m)50太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード グリームカッター プロ 斎藤撚糸草刈りコード グリームカッター プロ斎藤撚糸
2,998税込3,298
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード スパイラルMAX プロ 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルMAX プロ斎藤撚糸
3,998税込4,398
1巻(50m×1巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型長さ(m)50太さ(mm)対角3.0材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード プロ 斎藤撚糸草刈りコード プロ斎藤撚糸
2,698税込2,968
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード スパイラルプロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルプロ 大巻斎藤撚糸
5,998税込6,598
1巻(180m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角・スパイラル太さ(mm)対角3.0長さ(m)180材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード プロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード プロ 大巻斎藤撚糸(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(250m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角太さ(mm)2.2長さ(m)250材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合モノタロウ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
草刈り用ナイロンコード 鋸刃型 モノタロウ草刈り用ナイロンコード 鋸刃型モノタロウ(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX斎藤撚糸(2件のレビュー)
629税込692
1個(13m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止カバー ワイドガード セフティー3飛散防止カバー ワイドガードセフティー3(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。
用途刈払作業用。材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)400×335質量(g)210
手押し式エンジン草刈機 工進手押し式エンジン草刈機工進(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
草刈り用ナイロンコードネジリ セフティー3草刈り用ナイロンコードネジリセフティー3(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。形状スパイラル型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3草刈り用ナイロンコード 四角セフティー3(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状四角型仕様雑草用
草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3草刈り用ナイロンコード 丸セフティー3
1,098税込1,208
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状丸型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
ジズライザーハイエアー50 北村製作所ジズライザーハイエアー50北村製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 四角形モノタロウ(74件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状四角型材質PA6+PA66太さ(mm)2.2
ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 丸形モノタロウ(70件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66オレンジ太さ(mm)2.4
ジズライザープロエアー 北村製作所ジズライザープロエアー北村製作所(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
ジズライザーエアードライブ240 北村製作所ジズライザーエアードライブ240北村製作所(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
円盤型ナイロンカッター。 地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。 切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。 押え金具は一切必要ありません。 カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。 摩耗ゲージ付で安心作業。 田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8質量(g)約250寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら