20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

全鋼 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約350 質量(g)約90 刃長(mm)約160 柄長さ(mm)約210
1本
269 税込296
当日出荷

ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

全鋼 草刈鎌 モノタロウ 動画あり
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約380 質量(g)約130 刃長(mm)約180 柄長さ(mm)約330
1本
269 税込296
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 柄長さ(mm)360 仕様鋼付 全長(mm)420 質量(g)200 奥行(mm)25 刃幅(mm)40 刃の種別両刃
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)130 柄長さ(mm)900 全長(mm)970 材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木 質量(g)270 刃の種別鋼付片刃
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 全長(mm)330 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)140
1本
749 税込824
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 全長(mm)330 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)110 寸法(横×縦)(mm)330×175
1本
579 税込637
当日出荷

ゴールデンスター削 けずろっかま 除草用
樹脂の湾曲グリップで握りやすい 押して削って引いて切る除草鎌
用途押して削って引いて草を切る際に 全長(mm)195 質量(g)84 材質(柄部)樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm)90
1丁
979 税込1,077
4日以内出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

DAISHIN(大進)雑草削る君3号
地面の表面を削り、雑草を除去できます。 軽量アルミパイプ柄のため、長時間の作業に最適です。 地面の表面を削り、雑草を除去できます。 軽量アルミパイプ柄の為、長時間の作業に最適です。
用途雑草処理に、雑草処理に 全長(mm)1240 トラスコ品番818-4423 材質頭:ステンレス刃物鋼、柄:アルミ 質量(g)465 先幅(mm)150
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷

刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途小型ナイフのように便利に使える小型の鎌に。雑草の刈り込み作業に。 トラスコ品番268-4214 刃長(mm)70
1丁
998 税込1,098
当日出荷

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265 刃幅(mm)150 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。 刃の種別鋼付
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌 刃長(mm)180 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)330 全長(mm)380 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 質量(g)640 刃の種別片刃、全鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷