694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工進充電式草刈機SBC用 チップソー固定ボルト 工進 動画あり
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機のボルト(ネジ)を保護します。 台金の底抜け防止効果を発揮します。 地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用 寸法(mm)70×70×18 シルバー 質量(g)65 タイプボルトカバー
1個
499 税込549
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ボルトカバーAssY
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用 適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。 付属品13mm・17mmソケット 質量(g)220 寸法(縦×横)(mm)90×105 アズワン品番64-4068-41
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。 寸法(mm)13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

工進充電式草刈機SBC用 ボルトカバー 工進 動画あり
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用ボルトカバー
用途交換・補修用として 適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650
1台ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 適合ナット式、ボルト式 材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン 高さ(mm)20 質量(g)約78 幅(Φmm)100 取付径(Φmm)12mm以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様適合本機型式:SP431F/SP852AF セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚 質量(g)約57 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

PA-434 工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット 工進 動画あり
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット
用途交換・補修用として 適合機種EBCシリーズ アズワン品番64-9481-20 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(5.7MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様スパイダーモア用 適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
439 税込483
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ベアリング入りのため、地面にあたっても上部に取り付けた刃は回転します。刃と一緒に回転しないため刈りやすく、すべらせて刈ることができます。強化PPを使用しており耐久性に優れています。
用途交換用のボルトカバーとして。 トラスコ品番160-8560 高さ(mm)22 質量(g)90 外径(Φmm)100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 取付穴径(Φmm)25.4 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 関連資料(0.82MB) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)255
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個 アズワン品番65-2236-82
1個(2個)
1,750 税込1,925
当日出荷

ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
用途部品の交換に 適合品番BC222ST 関連部品【部品グループ】シャフト
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

18Vコードレス刈払機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!。操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
用途回転タイプで、草刈り作業時の疲労軽減。
1個
899 税込989
5日以内出荷


AK-3000 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320 回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500 ハンドル形状ループハンドル 付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付) トラスコ品番379-8364 電流(A)3.4 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274 刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250 延長コード(m)10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様適合本機型式:RMK180X セット内容オフセットナイフ×6枚バネ座金径10×12小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×12
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

仕様適合本機型式:RMK151X セット内容オフセットナイフ×3枚バネ座金径10×6小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×6
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様携帯方式:肩掛式 刃数34 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply
用途部品の交換に 適合品番BCZ275A-GW-DC 関連部品【部品グループ】Fuel supply
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180X セット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様適合本機型式:WM646F セット内容フリーナイフ×8ナイフ取り付けボルト×4フリーナイフ取り付けボルト×4UナットM10×4バネ座金×4フリーナイフディスクCMP×2
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷


AK-2000 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ) 場所や時間を気にせず使える静かな動作音 地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付 キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200 回転数(min-1[回/分])3600 ハンドル形状ループハンドル 付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付) 電流(A)2.2 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])3600 外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310 電源コード(m)0.25 延長コード(m)10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。 セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル
用途部品の交換に 適合品番BC222ST 関連部品【部品グループ】ハンドル
1個
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)刈払機用プラグBPM-6A
アンカー施工時の孔内の切り粉が一気に排出。
全長(mm)200 質量(g)60
1個
689 税込758
4日以内出荷

ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
用途部品の交換に 適合品番BCZ265-DC 関連部品【部品グループ】カバー
1個
39 税込43
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー
用途部品の交換に 適合品番BKZ275 関連部品【部品グループ】カバー
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)