10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。柔軟性に優れ、カッターヘッドに巻きやすい。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
用途刈り払機用 太さ(mm)2.7 排気量(cc)25以上(推奨)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バツグンの切れ味と耐久性を兼ね備えたノコ刃形状。市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。
用途太さ2.7mコードで強力に草を刈ります。 形状ノコ刃 長さ(m)12 アズワン品番64-4068-48
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード 形状菱形・スパイラル型・刃付き 材質共重合ナイロン
1個(0.22m×24本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 静音タイプ 特殊ナイロン(コポリマー)使用 切れ味持続! 優れた安全性・耐久性! コンクリートをキズつけません
形状スパイラル型 太さ(mm)2.4
1個
449 税込494
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型 太さ(mm)3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状ウィスパーツイスト 長さ(m)12 太さ(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状コアカット 長さ(m)12 太さ(mm)2.7
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状オプティラウンド 長さ(m)12 太さ(mm)2.7
1個
799 税込879
4日以内出荷

コード断面を三角形状にすることにより、丸や四角の角(90°)に比べ鋭角になり、鋭い切れ味が得られました!。コードをツイスト(ねじり)を加えることにより、草に接触する際、コードの面ではなく角で当たりやすくなり、作業性が向上しました!。材料の製造・調質から加工まで国内で一貫生産の純日本製です。耐久性、切れ味とも優れております。
用途草刈り用ナイロンコード。
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)