鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)120
刃幅(mm)25
全長(mm)280
仕様鋼付
材質刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)120
質量(g)80
奥行(mm)30
刃の種別片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別鋼付
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)360
仕様鋼付
全長(mm)420
質量(g)200
奥行(mm)25
刃幅(mm)40
刃の種別両刃
除草作業用です。柔らかい草、硬い草の草刈用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌
仕様刃部:鋼付
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木
刃の種別両刃
先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取用。
刃長(mm)120
刃幅(mm)23
全長(mm)210
トラスコ品番404-8962
材質刃:ステンレス鋼(SUS440)、柄:ポプラ
質量(g)80
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。
刃長(mm)170
刃幅(mm)30
全長(mm)335
柄長210
質量(g)100
刃部硬度HRC58~59
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌
刃長(mm)180
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)330
全長(mm)380
仕様全鋼
材質(刃部)ステンレス、(柄部)木
質量(g)640
刃の種別片刃、全鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。
やわらかい草から硬い草まで万能です。
耐久性重視で刃研ぎしやすい。
材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
関連キーワード