24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)260×120×50 全長(mm)265 質量(g)155 刃長(mm)125 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C アズワン品番64-4064-16
1本
509 税込560
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)45×140×350 質量(g)265 アズワン品番64-4064-19
1丁
769 税込846
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm)330 高さ(mm)45 質量(g)220 刃幅(mm)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)340×140×70 質量(g)188 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C タイプ一体型 全長(mm)340 刃長(mm)110 刃幅(mm)35 アズワン品番64-4064-17
1丁
579 税込637
欠品中

刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。 土や小石と一緒に草を削るのに便利です。
用途狭い場所での草削り、草取り作業。 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 全長(mm)345 質量(g)190 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)260
1丁
929 税込1,022
7日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350 刃長(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
929 税込1,022
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)303×130×43 全長(mm)270 質量(g)165 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 刃部硬度HRC48 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)420J3 アズワン品番64-4064-14
1本
729 税込802
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)105 刃幅(mm)30 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)120 全長(mm)300 高さ(mm)300 質量(g)180 奥行(mm)30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)310 トラスコ品番780-7830 質量(g)200 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。
用途片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。 全長(mm)350 先幅(mm)120 爪長さ(mm)42 質量(g)180 トラスコ品番411-5830 材質刃先:鋼付、柄:木 刃渡り(mm)120
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

丈夫な厚手タイプです。本鋼付草取り、切れ味良く、作業効率がアップします。刃研ぎもOKです。
用途草削・草取用。 トラスコ品番111-4047 全長(mm)340 材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)200 刃長(mm)120 刃幅(mm)40
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。手打ち製造で鋭い切れ味。
用途庭や家庭菜園の草削り、草取りや堀の隅などの除草作業に。 全長(mm)325 刃長(mm)125 柄長さ(mm)260 材質(刃)SK85
1個
799 税込879
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 首長ねじり鎌
草取り、草刈りに適しています
材質刃物鋼SK-4 全長(mm)105
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

草削り・草取りに最適です。鋼付きで、研ぎやすく、研げば良い切れ味が長く持続します。
用途除草作業に。 全長(mm)260 質量(g)164 柄長さ(mm)110 刃渡り(mm)120
1個
1,388 税込1,527
5日以内出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)125 全長(mm)255 高さ(mm)255 質量(g)200 奥行(mm)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1丁
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)330 高さ(mm)45 質量(g)220 刃幅(mm)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm)1210 材質刃部:刃物鋼柄部:木 質量(g)1240 刃長(mm)210 刃幅(mm)180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 草取り・草削りに最適
幅(mm)130 奥行(mm)45 全長(m)320 先幅(mm)130
1個
689 税込758
翌日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 草取り、草削りに最適
幅(mm)120 質量(g)約230 奥行(mm)40 全長(m)360 先幅(mm)120
1個
699 税込769
3日以内出荷