20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WE-700 除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W)80 電源コード(m)0.2 無負荷ストローク数(min-1)約2500 ストローク幅(mm)10 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm)85 全長(mm)約300 質量(kg)0.9 高さ(mm)175 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約20 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器 質量(g)550 電圧(V)7.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時) 連続使用時間(分)約50(無負荷時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(3.13MB) ブレード幅(mm)30
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

充電式除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 電圧(V)直流 7.2 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約4 付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 消費電力(W)(充電器)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時) モーター直流マグネットモーター7.2V 使用時間(分)約25(無負荷の使用時) バッテリーリチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時) 充電器出力DC9.5V、400mA 充電器入力AC100V(50/60Hz) ストローク幅(mm)8 ブレード幅(mm)50 充放電回数(回)約250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
刃幅(mm)84 対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル 長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250 幅(mm)85 高さ(mm)165 アズワン品番64-8900-77
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

コケや汚れを削る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-81
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TT-001 タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52 アズワン品番64-8900-84 最大切断径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 回転数(min-1[回/分])300 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2 連続使用時間(分)(無負荷約49 バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)1 寸法(縦×横×高さ)(mm)230×1370×340 長さ設定範囲(mm)1370~1570 耕深(mm)80
1台
19,980 税込21,978
欠品中

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 材質高炭素鋼 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40 アズワン品番64-8900-82
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式除草バイブレーターミニ用のハンドル 充電式除草バイブレーターミニに取付ければ、立ったまま楽に除草できます。
質量(g)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885~1085×80×195、装着時1120~1320
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
材質高炭素鋼 刃幅(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42 対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-79
1個
969 税込1,066
当日出荷

スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-80
1個
969 税込1,066
当日出荷

握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。 仕様パワーグリップ付 材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR 材質(刃)S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷