刃先の超硬チップがコンクリート、アスファルトの目地などでも高い摩耗性を実現します。
用途草取り、草削り用。
トラスコ品番382-0319
全長(mm)230
質量(g)82
刃長(mm)92
刃幅(mm)53
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
伸縮式なので、ご使用シーンに合わせて長さの調整が可能です。コンパクトな為、持ち運び時や収納時にスペースを押えることができます。
用途除草作業に
段数【伸縮】3段
伸縮範囲(mm)400~800
商品タイプ伸縮式
夏場の屈んだ状態での除草作業は地面からの照り返しの影響受けやすく。立ったままで除草作業の出来る長柄タイプの削り鎌は。熱中症対策にもピッタリでこれからの時期に役立つ1本です。鋼付の刃から中子にかけてしっかりとした造りなのでガシガシ表土を削りながらの除草や。地面の中から根ごとの草抜きまで立ったまま使える汎用性の高い鎌です。程よい大きさの刃(10.5cm)なので家庭菜園の畝の間の除草や。お庭の除草等の狭いスペースの除草にも適しています。使用後は土や汚れを洗い流し乾いた布等で拭き上げて風通しの良い所で保管すると長くご利用頂けます。また鋼付きで繰り返し研いで使えてお得です。硬く締まった土地や粘土質の土地の場合刃と柄を繋ぐ口輪が持たずに。曲がったり外れたりする可能性ある為あまりオススメ出来ません。
関連キーワード