安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500
連続使用時間2kgボンベ:約60分
寸法(mm)バーナー部:840
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)2
火口径(mm)50
発熱量(kcal/h)25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360
付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針
タンク容量(L)1
予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500
火炎温度(℃)1370
燃焼時間(分)(連続)約30~40
仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231
火口径(mm)Φ65
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード