11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 予熱時間約3分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)約300 火炎温度(℃)約1300 付属品ボンベ(GT-760)×1本 トラスコ品番854-9827 本体寸法(mm)145×75×680 本体質量(g)800※ボンベ除く 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品注油プレート、予熱材(予備用) トラスコ品番854-9831 本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約3分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品ボンベ(GT-700) トラスコ品番854-9832 本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約2分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
欠品中

RM-22000 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3754 全長(mm)680 質量(kg)1 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)50
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500 連続使用時間2kgボンベ:約60分 寸法(mm)バーナー部:840 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)2 火口径(mm)50 発熱量(kcal/h)25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。
シルバー、(ホース:赤) 火口径(Φmm)25 付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本 トラスコ品番836-2176 質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ) 本体寸法(mm)680(グリップから火口) 使用燃料ねじ込み式ガスボンベ ホース長さ(m)1 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500] 使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685 シルバー、(持ち手:黒) 火口径(Φmm)25 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 トラスコ品番836-2177 本体質量(kg)0.45 使用時間(分)約90 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷