扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)約400
火炎温度(℃)1400
燃焼時間(分)約10-30(10-20)
質量(g)820
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)Φ45
熱量(kw)20.9(25.6)
1台
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
連続使用時間約20/30分
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
仕様完全気化方式
全長(mm)1330
質量(kg)3.05
使用燃料灯油(容量2.0L)
発熱量(kcal/h)47000
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
関連キーワード