ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます。 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 ファイヤープロテクターの効果。 1.草焼に最適なワイド炎を実現。 2.燃焼効率アップ。 3.焼きたい所を狙って焼却。 4.酸欠による立ち消え減少。 。 。火口径。 直径25mm(外径)。 。炎サイズ。 幅60×長さ260mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約90分(GT-760 1本使用時)※1。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時)
燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
種や根からの除草、 土壌消毒や殺虫殺菌、 解氷など色々な作業に使用できます。
気化器はステンレス製で頑丈です。
噴霧式予熱ノズルを内蔵しているため付属のガスマッチで着火すると予熱も簡単です。
用途茎枯れ病などの予防、 雑草の焼却 害虫退治に
質量(kg)バーナー:1.2、タンク:1.9
タンク容量(L)8
連続使用時間(分)約45~90
火力(kcal)約58100
油量(L)6.5
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
関連キーワード