カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(64)
    • 陸上ポンプ(43)
    • 水中ポンプ(21)
絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)(64)
使用液
  • オイル(2)
  • 井戸水(8)
  • 土砂水・泥水(1)
  • 工業用水(8)
  • 水道水(8)
  • 汚水(3)
  • 汚物混入水(14)
  • 海水(4)
  • 清水(35)
  • 空気(1)
  • 薬品・溶剤(2)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
出力(kW)
  • 0.75
  • 0.08(3)
  • 0.15(26)
  • 0.2(5)
  • 0.25(39)
  • 0.4(70)
  • 0.45(3)
  • 0.55(3)
  • 0.6(6)
  • 0.8(3)
  • 1.1(7)
  • 1.5(75)
  • 2.2(65)
  • 3.7(49)
  • 5.5(34)
  • 7.5(26)
  • 11(13)
  • 15(7)
  • 18.5(3)
  • 22(3)
吐出口径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(25)
  • 40(32)
  • 50(38)
  • 65(11)
  • 80(4)
定格電圧(V)
  • AC200/220(43)
  • AC200(51)
  • AC220(3)
種類
  • うず巻ポンプ(12)
  • ラインポンプ(6)
  • 自吸ポンプ(5)
うず巻ポンプ・ラインポンプ・自吸ポンプ
揚程(m)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8.5(1)
  • 8.6(1)
  • 9.5(1)
  • 10.7(1)
  • 11.5(1)
  • 13.6(1)
  • 14(1)
  • 14.4(1)
  • 15.4(1)
  • 17.8(1)
  • 27.3(1)
4.5・6・7・8.5・8.6・9.5・10.7・11.5・13.6・14・14.4・15.4・17.8・27.3
吐出量(L/min)
  • 0.075(1)
  • 0.25(1)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 75(2)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 125(1)
  • 140(3)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(5)
  • 244(1)
  • 250(2)
  • 340(3)
  • 400(3)
  • 430(3)
0.075・0.25・30・35・50・60・75・90・100・104・125・140・150・180・200・244・250・340・400・430・吐出量(L/min)をもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「荏原ポンプ」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋内)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQ取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQ型・FSQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
種類自吸ポンプ周波数(Hz)50同期速度(min-1)1500電圧(V)三相200吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内
NVD型 水封式真空ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)NVD型 水封式真空ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。 軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。 小形・軽量であるため据付面積をとりません。
用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
FVD型 ボルテックスポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FVD型 ボルテックスポンプエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
水道加圧装置HPT+HPJS750W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS750W型エバラポンプ(荏原製作所)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE750W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE750W型エバラポンプ(荏原製作所)
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FS型片吸込渦巻ポンプ2極形 エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ2極形エバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から45日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。) 海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
極数2極形式全閉外扇形・IP55(屋外)フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄)運転方式FQN設置場所屋内・屋外構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)三相
FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
EA型工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EA型工事排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
DWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65)運転方式DWT異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)100繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65)
DWSJ型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWSJ型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSJ異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSA異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DN型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DNJ型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DNA型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNA型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型 エバラポンプ(荏原製作所)推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型エバラポンプ(荏原製作所)
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
定圧給水ユニット DRME型 エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DRME型エバラポンプ(荏原製作所)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
定圧給水ユニット DSME型 エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DSME型エバラポンプ(荏原製作所)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型 エバラポンプ(荏原製作所)吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型エバラポンプ(荏原製作所)
949,800税込1,044,780
1台
3日以内出荷
減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BISME型 エバラポンプ(荏原製作所)吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BISME型エバラポンプ(荏原製作所)
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷
減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型エバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・ 過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組極数2形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接合部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋外)
片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型エバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型エバラポンプ(荏原製作所)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型 エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型エバラポンプ(荏原製作所)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型 エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型エバラポンプ(荏原製作所)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様非自動形異物通過径(Φmm)21
DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWS型汚水・雑排水水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
異物通過径(Φmm)15
DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型汚水・汚物水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
異物通過径(Φmm)35
ステンレス製水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
仕様非自動形異物通過径(Φmm)異物不可運転可能最低水位(mm)50
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら