小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)78
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304
質量(kg)35
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)451
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)80
寸法D(mm)140
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7]
取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~80
電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)159
寸法PW(mm)122
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)259
騒音値(dB)49
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)140
寸法J(mm)G3/4
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電動機形式全閉防まつ形(屋外)
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)113
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)78
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)84
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法J(mm)G3/4
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電動機形式全閉防まつ形(屋外)
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)259
騒音値(dB)45
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)140
寸法J(mm)G3/4
寸法G(mm)0
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)113
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)241
騒音値(dB)44
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)130
寸法J(mm)22
寸法G(mm)30
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)135
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304
質量(kg)27
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)406
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)65
寸法D(mm)140
寸法P(mm)22
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9]
取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~80
電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)162
寸法PW(mm)117
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)160
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法PW(mm)115
寸法BY1(mm)290
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)451
寸法H(mm)152
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)160
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法MW(mm)159
寸法PW(mm)115
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)290
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)160
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法PW(mm)120
寸法BN1(mm)60
寸法BY1(mm)290
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)140
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法PW(mm)165
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
関連キーワード