こんなお得な商品も!

針金カラー荷札 20枚
モノタロウ
¥109
税込¥120
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。
材質紙、スチール
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグ
材質上質紙:鉄
規格豆
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
針金付きの荷札です。記入ができます。
タイプ一穴
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
針金付きの荷札です。記入ができます。
タイプ一穴
ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。
各色1番から100番までが1組となっています。
セット内容青・赤・黄・緑・白5色(各色1番から100番まで1組)の合計5組
材質色上質中厚
1箱(500枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金荷札
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
針金付きの荷札です。記入ができます。
カラフルな色で仕分けの識別に適しています。RoHS対応荷札。
材質上質紙
寸法(mm)針金二つ折80(針金全長160)
タイプ針金付き
縦(mm)60
横(mm)30
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色赤ベース白文字
引張強度(kg/10mm)5.61
粘着力(g/10mm)898
タック(ボールNo.)14
展開力(g/10mm)40.8
保持力(mm)0
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.6
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品結束バンド×25本
縦(mm)146
横(mm)76.2
荷物に貼って注意を促すシール
仕様1シート2枚付
材質上質紙(64g/m2)、セパレーター:上質紙(両面シリコン加工)
色赤(1C)
寸法(縦×横)(mm)175×58
破れや水濡れに強く耐候性に優れている布荷札です。色別で使い分けが出来ます。水に濡れてしまう商品等の表記札に適しております。
用途鋼材・鉄工部品用に
材質インサツクロスA
寸法(mm)60×120
サイズ2号(大)
ひもタイプ針金
無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示
材質紙、針金
質量(g)10
タイプ針金付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から102番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。
用途ホテルや旅館の手荷物預かり等
セット内容NO.1~NO.100
材質色上質紙124.5(g/m2)
寸法(mm)47×130
色赤
ひもタイプ針金
ミシン目あり
1袋(100枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から105番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。
用途ホテルや旅館の手荷物預かり等
セット内容NO.1~NO.100
材質色上質紙124.5(g/m2)
寸法(mm)47×130
色赤
ひもタイプ針金
ミシン目あり
1ケース(100枚×40袋)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。赤帯にて荷札(取扱注意もしくはわれもの注意)の印刷が入っていますので、別途シールを貼る手間が省けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
サイズ長3封筒
タイプ完全密封・全面糊
外形寸法(mm)145×270
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー荷札、10色アソートパック(1000枚入り)
その他針金付
材質上質紙
色若竹・うぐいす・黄・クリーム・オレンジ・赤・桃・あさぎ・ブルー・銀ねず
縦(mm)60
横(mm)30
アズワン品番65-0407-94
メーカー商品コード42712114
1箱(1000枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。
最も普及しているMタイプから荷札サイズのラベルを選び、安価で手軽にご使用いただける様、荷札印刷をしたタイプです。
各種荷札タイプ(赤印刷、青印刷)をはじめ、荷札として需要の多い「取扱注意」や「こわれもの注意」の文字を印刷したタイプまで各種サイズを取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタドットプリンタ
ドットプリンタ対応のラベルです。
最も普及しているMタイプから荷札サイズのラベルを選び、安価で手軽にご使用いただける様、荷札印刷をしたタイプです。
各種荷札タイプ(赤印刷、青印刷)をはじめ、荷札として需要の多い「取扱注意」や「こわれもの注意」の文字を印刷したタイプまで各種サイズを取り揃えています。
再剥離タイプの原紙を使用しているRタイプは、ラベルを剥がしても被着物を傷めません。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタドットプリンタ
こんなお得な商品も!

針金荷札
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
耐水性があり、破れにくい。紫外線にも強い。
用途屋外でも使用可能
トラスコ品番112-9125
材質合成紙
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
ちぎれ、破れに強いタフな奴。
用途鋼材・鉄工部品用に最適
タイプハトメ付
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)6・8・10・13
ステープル装填数150本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176
質量(g)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160
適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせる優れものです。
驚きの低価格です。
仕様手で切断可能
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
色赤
引張強度(N/15mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示
材質紙、針金
質量(g)700
タイプ針金付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。
セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm
材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属
寸法(mm)150×100×23
色レッド
質量(g)228
タイプ2WAY
適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード