レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド。天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5~630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。
詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー
間口(mm)W1099
奥行(mm)D476(荷物台含む596)
高さ(mm)H1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)54.1
色ホワイト
耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3
外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000
グリーン購入法適合
関連キーワード