バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス
折りたたんでコンパクトに収納可能
バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能
中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ仕様
用途飲食店やレストランなどで、手荷物を収納できるバスケット。かばん置き、かばん収納ラック、収納ボックスとして。
材質本体:ナイロン、底板中材:繊維板、フレーム:スチール
組立時間5分
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
材質ナイロン、PVC(塩ビ)、スチール(クロームメッキ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)39(本体:25)×43×25
お客様のバッグ・コート・手荷物などの置き場を一気に解決
材質フレーム=18-8、バッグ部=キャンパス地
色アイボリー
外寸(mm)460×350×H660(開いた状態)
バッグ寸法(mm)390×305×H260
EBM品番7502000
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
本体寸法(mm)W85×D90×H55
質量(kg)0.1
取り外し、洗濯OK。
折りたたみ可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×270
受付カウンターの前に置いて便利!杖ホルダー付き荷物置き。受付用ハイカウンターの前やサイドに設置してご利用いただける杖置き付き荷物置き。手荷物が置け、杖や長傘も立てかけられます。医院の受付や介護施設に。
組み立て式(2人以上約15分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、合成樹脂
質量(kg)8.7
色ナチュラルD
耐荷重(kg)天板:約10
外寸(mm)W440×D250×H560
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
オフィスや外出先でのカバンの置き場所にお困りの方へ。
カバンはものを運ぶためだけの道具ではありません。
足元にあれば大変便利な収納スペースになります。
また、二つ折りにすれば持ち運びも可能なA4サイズになります。
材質PU、FRP、紙
仕様吊り下げられるフック穴付
質量(g)約317
耐荷重(kg)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×245×145
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2つ折り)210×7×297
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグ・衣類・小物入れなどに。5mmの底板付き。開脚ストッパー2本付き
外寸(mm)500×300×H400(開いた時)
バッグ寸法(mm)450×H270
ワゴン・イン・ワゴンR-310<VSI26>に約6台収納ができます。
材質本体/塩化ビニール、スチール/表面クロームメッキ
間口W×奥行D×高さH(mm)430×250×390
テーブル・イス・スツールの脇で荷物入れやかばん置きとして使えます。専用ケースカバー&テーブル(別売)はホコリ避けや簡易テーブルになります。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納が可能です。
材質本体/スチール、ケース/帆布(ブラウン)
有効内寸(mm)445×265×335
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×360×420
アズワン品番7-7916-01
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)613×413
高さ(mm)25
持ち手穴(mm)97.5×32.5
質量(kg)約1.5
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
材質本体/メッシュ(ナイロン100%)、フレーム/スチール(表面クロームメッキ)
寸法(mm)(カゴ)430×250×250
質量(kg)約1.2
サイズ430×250×510mm
バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できるボックスです。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。
取っ手はボタンでとめることができます。
中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ素材です。
材質布 他
質量(kg)約1.55
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約475×265×375(※取っ手除く)折りたたみ時:約480×50×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納:約450×230×300
取扱説明書日本語取扱説明書あり
クローゼットやハンガーワゴンに衣類を掛けた時にできる空きスペースを、収納空間にするワゴン。縦置き・横置きどちらでも使用できます。
組立ては、カゴとパイプを差し込んで連結するだけ。
キャスターも差し込むだけなので工具は不要です。
セット内容キャップ(4個)、バスケット(2個)、パイプ(4本)、継手パイプ(4本)、キャスターホルダー(4個)、キャスター(4個)
質量(kg)1.37
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×29×48.7
折りたたみ式で手軽に使える荷物置き。
材質フレーム/アルミ、ベルト部/ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×410×410
松吉医科器械コード24-6384-00
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式観音開き
トラスコ品番836-4735
材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)約10
色ブラック/グレー
高さ(mm)850
質量(g)10045
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード