76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。 仕様3つ打両端アイスプライス加工
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。 仕様両端リング(輪)加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。 仕様両端リング(輪)加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ モノタロウ 動画あり
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など 吊上能力(kg)100 破断荷重(kg)450 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ 仕様両端アイ加工 トラスコ品番367-4037 厚さ(mm)約1.5~2.5 高さ(mm)45 包装形態 縦(mm)320 横(mm)55 引張強度(kN[kgf])7.64(780) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.27(130kgf)
1巻
609 税込670
当日出荷

強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途トラックの荷締め等。
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。 片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。
用途トラックの荷締め用のロープ 仕様片端サツマ加工 包装形態袋入 引張強度(kN[kgf])3.50(360) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.58(60kgf)
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
889 税込978
3日以内出荷

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。 仕様3つ打 タイプ両端アイスプライス加工
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用 トラスコ品番421-4081 最大使用荷重600kg 破断荷重(kN)30
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール 安全荷重(kg)50 最大使用荷重(kg)30
1本
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて強度に優れた高品質ポリプロピレンを採用。荷役、荷締めに簡単使いやすい輪加工済のロープです
用途軽作業 カッチ アズワン品番64-9609-80
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ラチェット式ロープ
運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
安全荷重(kg)60 ロープ長さ(m)2.5 ロープ幅(mm)Φ6
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ナイロン製に平ベルトタイプロープです。両端リング加工。
用途家具等の荷締めに(あて布などをしてご使用下さい) 仕様両端リング加工
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。 ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
1巻(200m)
21,980 税込24,178
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重7.5kN 破断荷重(kN)30 最大使用荷重(kg)764 取扱説明書(6.0MB)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結合部にラチェットを採用し、強力簡単にベルト締める事が出来ます。ロープ先端はS字フック付。
仕様●重量:558g●全長:5m●ベルト幅:25mm●最大荷重:700kg アズワン品番68-4100-57
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型) ベルト幅(mm)25 全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5 破断荷重(kg)6.0kN(611 バックルラチェットバックル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛 ベルト幅(mm)100 破断強度(kg)10000 ベルト色イエロー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレモナロープ 3打ち モノタロウ 動画あり
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に 材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル) 種類3打ち 長さ(m)50
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用 最大使用荷重400kg 破断荷重(kN)20
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 破断強度(kN)15
1個
989 税込1,088
当日出荷

レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能
用途各種仮止め、荷締めに 材質ナイロン 長さ(m)15 ロープ張力(kg)約250 太さ(Φmm)4
1本(15m)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!。取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に 仕様両端リング加工
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途トラックの荷締め等 トラスコ品番494-8955 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないポリエステルロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。
用途荷締め、結束作業など
1巻ほか
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ 仕様両端サツマ加工 包装形態シュリンクパック 縦(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く強度があり、滑りにくいPVロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。
用途荷締め、結束作業など
1巻ほか
769 税込846
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様
用途各種仮止め、荷締めに 材質ナイロン ロープ張力(kg)約250 太さ(Φmm)4 材質(反射板)ガラスビーズ+PEP
1本(15m)
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。 水中や土中で腐食し土に還ります。
用途トラックの荷締め等 トラスコ品番113-7038 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
2,850 税込3,135
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)