用途荷くずれ防止
材質ベルト:ナイロン、バックル:金属
使用荷重(kg)101
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)4900
使用荷重(N)980
関連キーワード