金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め
仕様OHトメロン金具
材質スチール
質量(g)70
寸法A(mm)55
寸法B(mm)45
寸法C(mm)16
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
仕様OH荷締機
材質(ハンドル)鋼管
保護コーナーは荷物の鋭い角によるベルトの損傷摩耗を防止します。
用途荷締の際の角当て
仕様片面パット・マジックテープ式
トラスコ品番851-9326
材質ポリエステル
色黄
質量(g)115
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。
ふところの深いフックで作業効率がアップします。
乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります
軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに
材質スチール
標準揚程(m)1.5
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用
トラスコ品番808-0512
質量(kg)2.4
寸法A(mm)235
ワイヤー径(Φmm)6
寸法D(mm)18
寸法B(mm)145~1.335
寸法C(mm)230
安全荷重(kg)400
ワイヤー長(mm)1.6
最大使用荷重(t)0.4
適合ワイヤON-6W
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード