13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定
材質(ベルト)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途荷くずれ防止
材質ベルト:ナイロン、バックル:金属
使用荷重(kg)101
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)10
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)5
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.5
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
超強力ポリエステル繊維使用
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
先端金具No.5100H
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.25
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.5
先端金具No.5100H
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)5
先端金具No.5100H
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)4900
使用荷重(N)980
寸法(mm)150×75
適合ベルト幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
先端金具No.5100X
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
先端金具No.5100D
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
先端金具No.5100R
用途荷くずれ防止
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.5
先端金具No.5100F
ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍!
簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!
用途バイクの固定、荷崩れ防止など
使用荷重(kg)305
端末仕様オープンフック
破断荷重(kg)600
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックの荷物などを荷締めする時に便利
用途トラックの荷物を荷締めする時などに金具の補助具になる
厚さ(mm)6
質量(kg)0.013
寸法L(mm)108
適合ベルト幅(mm)25、35、50
寸法W(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
種別ラッシングベルトオプション
寸法T(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ドロップストッパー付き ラチェットハンドル部ワイドタイプ
本体側ベルト(m)1
材質(ベルト)超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
搬送のバイクなどを手軽に固定できる
用途搬送用フックでキズをつけずに固定できます
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)1960
3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。
自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。
後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。
材質スチール
質量(g)1040
破断荷重(t)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合にご使用下さい。(ベルトとの取外し可能)
両側のベルトの長さが調整が可能で、荷締めの解除がワンプッシュでOK。
ベルトの着脱、交換が簡単に行えます。
用途荷物の固定などに。
材質スチール、PP
色グリーン
包装形態ブリスター
材質(ベルト)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード