32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など 寸法E(mm)1330
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー 適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長(mm)1.6
1台
1,498 税込1,648
当日出荷


ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤー トラスコ品番808-0516 適合機種ON-8・ONR-8 質量(kg)0.72 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長(mm)1.7
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
9,180 税込10,098
8日以内出荷

1本
1,840 税込2,024
翌日出荷


引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機 ロードチェン線径(Φmm)6.3 ロードチェン長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーエッチ工業ワイヤー荷締機
小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1.6 安全荷重(kg)400
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

オーエッチ工業ワイヤー荷締機
小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1.6 安全荷重(kg)600
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

オーエッチ工業ワイヤー荷締機
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)1.7 安全荷重(kg)800
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーエッチ工業荷締機
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。
仕様OH荷締機 材質(ハンドル)鋼管
1個
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業取替えワイヤー
ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。
用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。 適合ワイヤー荷締機400kg・600kg 材質硬鋼線材 ワイヤー長さ(m)1.6
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッキ加工をしています。
用途ワイヤー荷締機交換部品 トラスコ品番851-6344 適合機種NB500 材質クロメイトメッキ 適合ワイヤ径(Φmm)6 最大使用荷重(t)0.5
1個
409 税込450
翌々日出荷

破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛 ベルト幅(mm)100 破断強度(kg)10000 ベルト色イエロー 端末仕様ナローフック ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304 表面処理バレル研磨
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304 表面処理バレル研磨
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Composite StrapComposite Strap
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
1箱(2巻)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)