レースウェイ・ハンガーレール・ダクター等、ほとんどのレール形状に対応!
判別しにくかったボルト挿入方向(表裏)が、テープによって一目瞭然!
事前にナットをレールに入れておく必要なし!全ネジにナットをねじ込み、下から挿入可能!
設置しにくい長い全ネジでも、楽々設置!(近寄る必要なし。床からでも作業可能!)
薄暗い・見にくい・高い・狭い・離れている・・等、作業しにくい場所でも楽々施工!
単純な「押し付けながらの回転」で作業でき、”コツ” (微妙な作業)が一切不要!
両端の”脱落・共回り防止の突起”がレールからの「脱落」「ズレ」「共回り」を防止!
確認のため、わざわざ覗き込む必要なし!
”カチン!”という音と”コツン!”という手応え(アンサーバック機能)により、しっかりロックされたことが確認できます!
ナットの正常回転不足でレールに”しっかり掛かっていない”等という失敗による再作業が無くなります!
1パック(100本)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用
ねじサイズM6
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
質量(g)6
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
欠品中
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用
ねじサイズM5
適合フレームM6フレーム
材質SS400相当
色シルバー
質量(g)2.7
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D
表面処理黒染め(菱型ナット)
熱処理焼入HRC56±2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード