20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズΦ610
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など 高さ(mm)広げた時:600以上 径(Φmm)625
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズΦ610
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
構造アコーディオン式
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状樹脂プレート・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

関西マリーン船用マンホール
防錆プライマー塗装
用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
1枚ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。
用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など 仕様3ツ打(3本撚り) 長さ(m)200 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。
用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。 特性強力、速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本(420mL)
769 税込846
5日以内出荷

長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。 付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース トラスコ品番310-1151 質量(kg)9.8 出力(W)260 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196 電源コード230mm 温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷

全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。 材質号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ 寸法(外径×高さ)(mm)最大300×214
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 動画あり
用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm)130まで 型式承認番号第4587号 浮力(kg)8 適応体重(kg)80まで 各種認証桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス 寸法c(mm)16
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)