温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。
用途簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000
セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×6000
取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色ブラック
サイズ(mm)85×2700
サイズ85×2700
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
こんなお得な商品も!

回収袋 万能
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
6mmメッシュで通気性バツグン!!
ペットボトルや空き缶の回収に
落ち葉やがら入れに
作物、根菜類の収穫、貯蔵に
発泡スチロールなどのリサイクル資源の分別に
目合い(mm)6
材質ポリエチレン
色ブルー
お好きなサイズにカットして、お使い頂ける便利なネットです。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
色こげ茶
質量(g)180
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
網目25mm
目合い(mm)25
極めて軽量、網目(交点)がほつれないので取り扱いも容易。
・ほつれないので、設置場所に合わせて自在にカット、細かい隙間もしっかり対策。
・網目が小さいので、スズメほか小さい鳥の対策にも効果的。
用途目立たず軽量 取り付け場所を選ばない 屋根 軒下 工場 倉庫 車庫 菜園 住宅 スズメ ツバメ ハト ヒヨドリ カラス対策 カットしてもほつれない。
RoHS指令(10物質対応)対応
小鳥や昆虫類などの捕食者からメダカを守ります。夏の水温上昇を和らげたり、落ち葉やゴミが鉢に入るのも防ぎます。しなやかで丈夫なポリエステル製メッシュ。
用途戸建・住宅用
材質ポリプロピレン
全長(mm)2700
色クロ
種類軒とい
シリーズ枯葉よけネット
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
RoHS指令(10物質対応)対応
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925
伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ柄。柄の長さを変更可能!。濡れ落ち葉・石ころ・ドロの清掃に
商品番号2043920
毛幅(mm)約260
アズワン品番64-4066-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)
風量(m3/min)22
乾燥質量(kg)本体:9.6
燃料タンク容量(L)2.1
スパークプラグCMR7H
最大風速(m/s)106
排気量(cm3)65.6
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2
寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm
風量(m3/min)27
乾燥質量(kg)10.2
全長(cm)35.7
燃料タンク容量(L)2.3
音圧15 m:77 dB(A)
全高(cm)54
最大風速(m/s)92
全幅(cm)54
音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A)
排気量(cm3)75.6
1セット
¥129,980
税込¥142,978
4日以内出荷
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)。わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません。プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m
幅(mm)300
高さ(mm)750
奥行(mm)190
容量(L)フィルター容積:3.5
充電時間(時間)5~6
バッテリー容量(mAh)5000
関連資料(1.03MB)
運転時間(分)最長90
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
関連キーワード