集めた落ち葉(45L)に、本商品を約100gふりかけます。
落ち葉を足で踏み固め、袋の半分程度にします。
上から約4Lの水をまき、口を絞り、重しを載せます。
1ヵ月後に一度袋を開け、棒・移植ゴテなどでかきまぜ、水分が抜けてしまったときは水分の補給をし、袋を縛り、重しを載せておきます。
夏場で約3ヶ月・冬場で約4ヶ月くらいで完成です。
用途落ち葉を腐葉土に。
名称無し
アズワン品番64-6530-79
原材料有効菌、ゼオライト、尿素
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×60×245
登録保証無し
1袋(500g)
¥539
税込¥593
当日出荷
上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。
養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。
仕様熟成良品
5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。
家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。
切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。
切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。
名称発酵促進材
1袋(1kg)
¥819
税込¥901
当日出荷
土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。
用途土壌改良、草花などの培養土作りに。
適合作物草花
有機物で土元気!天然国産の100%腐葉土!長野県飯田市周辺から収集した、広葉樹の落葉100%原料の純国産の腐葉土です。土に混ぜて使用します。土に有機物を補充し、水はけのよい土にします。製造地は長野県。
用途花・野菜・プランター・花壇など
適合作物花、野菜、プランター、花壇
発酵堆肥を土に混ぜることにより、有孔バクテリアを促進させ、保肥力を保ち、通気性・排水性に大きな効果があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×380×6
名称無し
登録保証無し
1袋(5L)
¥599
税込¥659
当日出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定
材質PE
色グリーン
容量(L)200
外寸(mm)660×660×720、上部/535×535
エコマーク認定番号04125001
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。
花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。
国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です!また、窒素・加里分が多いのも特長です。
発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。
質量(kg)約1.4
1袋(5L)
¥359
税込¥395
当日出荷
小技を取り除き25ミリ程度に種別した野菜栽培用手作り品。
適合作物野菜
仕様厳選素材・熟成良品
容量(L)40
寸法(縦×横×高さH)(cm)66×44×11
1袋(40L)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。
複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。
バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。
バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。
バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。
好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。
製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。
ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ
主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。
生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。
資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。
有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
VS有効菌が効く!連作障害を軽減!VS有効菌(善玉土壌微生物)の力により有害な菌の増殖を抑制します。
根からなどの老廃物を分解し連作障害を軽減します。生ゴミの発酵促進剤としても使用可能です。
用途野菜
適合作物野菜
名称肥料が含まれていない対象外の商品
国内産落ち葉100%。天然熟成の国内産腐葉土にこだわっております
用途一般花卉。園芸用。業務園芸用
成分窒素全量0.84%、りん酸全量0.08%、加里全量0.42%、炭素窒素比(C/N比)27.4
材質長野県飯田市・下伊那郡周辺の落葉100%※成分の含有量については自然産物のため、数直に多少変動があります。
種類たい肥
容量(L)5
番号長野県特肥449号
1袋(5L)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。
有機微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、虫の発生を抑制します。
脱臭力に優れた炭を配合しているので、いやな臭いを抑えます。
顆粒状でさらさらしているのでダマになりにくく、コンポストへの投入を簡単に行うことができます。
材質好気性土壌微生物、炭、バーミキュライト等
寸法(mm)約158×60×260
質量(g)510
生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル!
生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!
材質PP
幅(mm)600
質量(kg)5.3
高さ(mm)820
奥行(mm)600
容量(L)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)投入口:535×500
寸法(幅W×高さH)(mm)取り出し口:390×285
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
360度回転。生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル!
生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!
材質PP・スチール
幅(mm)500
質量(kg)6
高さ(mm)730
奥行(mm)360
容量(L)65
寸法(幅W×長さL)(mm)投入・取り出し口:190×235
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
360度回転。生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル!
生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!
材質PP・スチール
幅(mm)680
質量(kg)9
高さ(mm)730
奥行(mm)660
容量(L)130
寸法(幅W×長さL)(mm)投入・取り出し口:190×235
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕
セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、スチール他
質量(kg)8.9
消費電力(W)1500
電源AC100V
使用時間(分)【目安】30
機能【粉砕調節】粗目・中・細目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×(2段階)107・112
コード長さ(cm)35
回転速度8400rpm(無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
大量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。このリーフシュレッダーセットには、粉砕前の草刈り雑草くずや落ち葉を収集したり、。粉砕後の粉砕ゴミをまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕
セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、スチール他
消費電力(W)1500
本体質量(kg)約8.9
使用時間(分)約30
機能粉砕調節機能:粗目・中・細目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×54×(2段階)107・112 組立時
回転速度8400rpm(無負荷時)
電源仕様AC100V・コード長さ35cm
1セット
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
関連キーワード