「落下用制止器具」の検索結果
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990
種類ロープ式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)3.5
フックNo.57F
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)1.8
ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバ付です。ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛りにくいです。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
タイプ胴ベルト型用
質量(kg)1
フック口開き(mm)50
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
サイズM
ランヤードタイプ1
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約900
種類ロープ式
フックFS-99
ランヤード(直径)(Φmm)10
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1090
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンタッチバックル
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:19
ショックアブソーバの種類第2種
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
ロック機構ロック式
最大使用荷重(kg)128
ロープ幅(mm)18
ランヤード(長さ)(mm)1800
関連資料落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
保管や積荷に適したコンパクトサイズ!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。
材質アルミ合金
全長(mm)2211
質量(kg)8.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211
最大使用荷重(kg)100
取付可能厚(mm)30~60
取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
工具なしで取付・取外し可能!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。
材質アルミ合金
全長(mm)1759
質量(kg)8.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759
最大使用荷重(kg)100
取付可能厚(mm)20~65
取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219
1本
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
ダブルランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付
伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード
材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)
質量(g)約1280
フック口開き(mm)50
ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)
フックNo.56A(軽量タイプ)
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
関連資料(1.14MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
タイプフルハーネス用
本体寸法(mm)690×220×45
本体質量(kg)1.28
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.41MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
質量(g)700
タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用
本体寸法(mm)680×110×45
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.36MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。
スーパースペーサーを一体化!
空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。
空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
機能帯電防止素材
フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)。墜落制止用器具の規格「新規格品」。フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)
仕様フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB):使用可能質量:130kg・Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW):ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・ショックアブソーバ:第一種・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280g
セット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)
質量(g/セット)約2450
関連資料(1.34MB)
取扱説明書(4.38MB)
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:19
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1800
ロープ幅(mm)18
最大使用荷重(kg)128
関連資料落下距離図(3101741_42用)(0.09MB)
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種