こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下
質量(g)150
径(Φmm)8
自然長(mm)840
最大長(mm)1500
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。
布製なので、からまりません。
特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)約5以下
最大長(mm)約1350
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。
使用荷重(kg)約500g以下
最大長(mm)約730(ベルト部のみ)
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)260
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)16.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
最大長(mm)約660
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)2
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)80
芯径(mm)1
コード径(Φmm)6
自然長(mm)600
最大伸長(mm)1050
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1300
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大荷重(kg)(使用)1
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。
自然長(mm)730
最大長(mm)1450
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1250
自然長(mm)330
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)26.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2.5
最大荷重(kg)(使用)0.5
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。
コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。
耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。
耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に
色レッド
自然長(mm)約490
質量(g)61
コード径(Φmm)4
最大使用荷重(kg)1以下
最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用荷重(kg)3
トラスコ品番370-5994
寸法L(mm)200
線径(Φmm)4
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)約830
最大長(mm)約1650
最大使用質量(kg)3
3.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
仕様使用質量:3.0kg以下
コード径(Φmm)約4.8
最大伸長(mm)1400
芯材ワイヤー:約1.2
0.5kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
仕様使用質量:0.5kg以下
コード径(Φmm)約1.8
最大伸長(mm)約1200
芯材ワイヤー:約0.8
材質ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)約390
タイプスリム
ワイヤー径(Φmm)約0.55
コード径(Φmm)約2.0
荷重(g)最大500
最長寸法(mm)約1600
1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)450
最大伸長(mm)1700
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
0.3kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
耐荷重0.3kg以下
コード径(Φmm)約1.6
最大伸長(mm)約1500
布製だから絡みにくい 。特殊繊維で安全性UP 。最大伸長:約1,730mm
用途工具などの落下防止対策に
1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
仕様使用質量:1.0kg以下
コード径(Φmm)約3.0
最大伸長(mm)1700
芯材ワイヤー:約1.0
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)0.5以下
コード径(Φmm)3
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
布製だから絡みにくい 。特殊繊維で安全性UP 。最大伸長:約700mm
用途工具などの落下防止対策に
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)約750
最大使用荷重(kg)3
最大長(mm)約1350
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)1.0以下
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)1.0以下
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
布製の落下防止用安全セーフティーコードです。
用途工具の落下防止用。
トラスコ品番405-1438
材質生地:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物
長さ(mm)750
幅(mm)15
全長(mm)750
色ホワイト
線径(Φmm)17
コード長さ(mm)650
自然長(mm)750
コード長さ(cm)65
最大長(mm)1450
最大使用質量(kg)3
ループ長さ(mm)650
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
用途工具の落下防止にご使用ください。
自然長(mm)840
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途工具類の落下防止に。
トラスコ品番161-0491
色ブラック
質量(g)38
コード径(Φmm)4
自然長(mm)550
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1300
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止
質量(g)25
コード径(Φmm)2.5
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)約880
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
耐荷重(kg)1
自然長(mm)550
材質ポリエステル、ゴム
幅(mm)(コード)16
質量(g)47
最大長(mm)1300
関連キーワード
1
2
3
次へ