タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
こんなお得な商品も!

落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様片端:Wフック+バックル付
材質(フック)スチール
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)約10
フック口開き(mm)約21
材質(フック)スチール
材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
こんなお得な商品も!

ゴムベルト カゴ台車用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも。
パレットの荷崩れ防止の際に大変便利です。
フック口幅(mm)約5.5
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
幅(mm)20
厚さ(mm)2
材質再利用タイヤチューブフック部:スチール
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型
使用温度範囲(℃)-10~ 50
こんなお得な商品も!

平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付
材質(フック)スチール
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト
仕様対象物重量:100kg以下/本
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
関連キーワード