手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。
色黒
使用荷重(kg)1
材質(コード部)ポリウレタン
質量(g)約40
自然長(mm)約550
最大長(mm)1700
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)0.5以下
コード径(Φmm)3
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。スチール製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9895
材質ポリエステル
幅(mm)25
色黄
自然長(mm)550
最大長(mm)1300
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
耐荷重(kg)1
自然長(mm)550
トラスコ品番395-4242
質量(g)48
コード径(Φmm)4
最大長(mm)1300
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
固定の丸カンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途工具等の落下防止に
最大伸長(mm)約1300(1本あたり)
自然長(mm)550(1本あたり)
仕様丸カン2本式 セーフティーコード
材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)
質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)
メーカートップ工業
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
耐荷重(kg)1
自然長(mm)550
材質ポリエステル、ゴム
幅(mm)(コード)16
質量(g)47
最大長(mm)1300
工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。
用途工具落下防止用。
セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。
材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー
2018年トラスコ掲載ページ6 1170
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)1.0以下
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
使用荷重(kg)1.0以下
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約550
最大伸長(mm)約1000
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール!
ライトを反射して夜間作業中の安全を守る!
暗所作業も安心!
反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ!
鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。
約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。
暗所でなくても活躍!
昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。
肉厚ナスカン
強度は従来製品の1.2倍。
360°回転
ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。
衝撃吸収
腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)1
最大伸長(mm)1300
自然長(mm)550
材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)
質量(g)50
コード径(Φmm)4
安全強度(kg)25(kgf)
ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
耐荷重(kg)1
自然長(mm)550
トラスコ品番395-4251
質量(g)48
コード径(Φmm)4
最大長(mm)1300
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取外しやすい、ナスカンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途工具等の落下防止に
最大伸長(mm)約1300(1本あたり)
自然長(mm)550(1本あたり)
仕様ナスカン2本式 セーフティーコード
材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)
質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)
メーカートップ工業
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途工具類の落下防止に。
トラスコ品番161-0491
色ブラック
質量(g)38
コード径(Φmm)4
自然長(mm)550
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1300
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐(極太)。3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍。ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)。使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等。工具接続ワイヤー付
自然長(mm)550
最大長(mm)1640
使用荷重(kg)3
製品質量(g)110
関連キーワード