10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
26cm~120cmに伸縮 高耐久スパイラルチェーン
最大長(mm)約1200 自然長(mm)約260 材質チェーン=PU、金属部=スチール アズワン品番65-0406-23
1個
379 税込417
当日出荷

簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。
用途工具の落下防止・紛失防止。 使用荷重(kg)0.5以下 線径(Φmm)2 自然長(mm)240 最大長(mm)1200
1個
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップが2点吊りで、表示面が裏返らない構造です。 ストラップはスライド式でひも長さが調整できます。 ひもを強く引っ張られると安全パーツが外れるので安心。
最大長(mm)約1200 自然長(mm)約260 材質チェーン=PU、金属部=スチール アズワン品番65-0406-24
1個
499 税込549
当日出荷

のびだるみに強い!。ファイバー入。携帯ストラップ付。ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付
用途キーチェーン 材質(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロン クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に 仕様使用質量:0.5kg以下 コード径(Φmm)約1.8 最大伸長(mm)約1200 芯材ワイヤー:約0.8
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止 ブラック/オレンジ 最大長(mm)1200 材質ポリエステル コード径(Φmm)14 最大荷重(kg)(使用)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ケブラー芯PVC被覆 全長(mm)400~1200 耐荷重(kg)1.5以下 最大長(mm)1200
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)1.5以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-63 材質ナイロン、スイベル:スチール 寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50 質量(g)79 コード径(Φmm)5 最大開口(mm)大:11、小:7 自然長(mm)890 最大長(mm)1200
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

BAHCO(バーコ)ランヤード
カラビナにはロック機構付きです。 個別のトラッキングナンバー付きです。
用途高所作業の落下防止(足場などに使用する体には使用不可) オレンジ 材質ポリエステル コード径(Φmm)90.5
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。縫製は丁寧に施されており丈夫です。シンプルなランヤードです。
トラスコ品番381-9869 材質ポリエステル 自然長(mm)870 コード長さ(cm)120 最大使用荷重(kg)1 最大長(mm)1200 最大使用質量(kg)1
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷