ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業治の工具落下防止用に。
最大長(mm)1350
自然長(mm)720
材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物
質量(g)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1171
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)約750
最大使用荷重(kg)3
最大長(mm)約1350
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。
布製なので、からまりません。
特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)約5以下
最大長(mm)約1350
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。
布製なので、からまりません。
特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)約5以下
最大長(mm)約1350
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。
用途工具落下防止用。
セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。
材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー
2018年トラスコ掲載ページ6 1170
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業時の工具落下防止用に。
最大長(mm)1350
自然長(mm)720
材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物
質量(g)60
2018年トラスコ掲載ページ6 1169
ダブルロックカラビナで工具などの落下を防ぐ。布製だから、からまない。特殊縫製で安全性UP
用途工具などの落下防止に
使用荷重(kg)5以下
最大長(mm)約1350
片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-83
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)17
コード径(Φmm)2
自然長(mm)260
最大長(mm)1350
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
関連キーワード