12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg)2 自然長(mm)410 最大長(mm)1600 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)70 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)4.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業を安心・安全に行えます。 摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止 形状引っ掛かりにくい広がり防止形状 寸法(mm)440×20×10 タイプ穴に通しやすいストラップタイプ 構造コードの劣化がわかる2重繊維構造 自然長(mm)900 最大伸長(mm)1600 適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等 最大荷重(kg)1
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業小型ペンチホルダー
エコ商品
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)0.3 自然長(mm)250 最大長(mm)1600 線径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業スーパースリムホルダー
エコ商品
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3 自然長(mm)320 最大長(mm)1600 線径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
4,160 税込4,576
8日以内出荷

小物や工具の落下防止に。
自然長(mm)340 最大長(mm)1600 最大荷重(kg)0.3
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふくろ倶楽部安全コード
工具類の落下防止アイテム。ワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430 最大長(mm)1600
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業エアリーホルダー
用途落下防止コード 線径(Φmm)0.8 使用荷重(kg)0.1 自然長(mm)270 最大長(mm)1600 関連資料(1.98MB)
1個
749 税込824
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)